EMPIRE RH25NAT Θερμοσίφωνας με αέριο, 37 ίντσες, πλάτος, 26 ίντσες AD8PDH 4LGF5

EMPIRE RH25NAT θερμαντήρας δωματίου με καύση αερίου 37 ίντσες Πλάτος 26 ίντσες Ύψος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8PDH Μοντέλο: RH25NATCross Ref: 4LGF5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,159.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘέρμανση με καύσιμο αερίου
Είσοδος BtuH25,000
Έξοδος BtuH17,500
Βάθος18.375 "
Όροφος προς κέντρο εξαερισμού18-3 / 16 "
Τύπος αερίουNG
Ύψος26 "
Σύστημα ανάφλεξηςPiezo Spark σε Standing Pilot
Προμήθεια μεγέθους σωλήνα1 / 2 "
Χαρακτηριστικά ΑσφαλείαςΑυτόματη απενεργοποίηση κύριου και πιλοτικού αερίου
Διέξοδος4"
Τύπος εξαερισμούB
Πλάτος37 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 36.9
Ύψος πλοίου (cm)69.85
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)53.98
Κωδικός ΕΣ7322900030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Εξοπλισμένο με (Υδραυλικός Θερμοστάτης)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΈξοδος BtuHΒάθοςΎψοςΠλάτοςΤιμή
EMPIRE RH50BNAT Θερμοσίφωνας με αέριο, Πλάτος 34 ίντσες, 16 ίντσες D | AC3BLH 2RCG8 RH50BNAT25,00016 "29.625 "34 "€3,368.06
EMPIRE RH65BNAT Θέρμανση χώρου με αέριο 20 ίντσες D 34 ίντσες πλάτος | AC3BLK 2RCH5 RH65BNAT33,00020 "29.625 "34 "€3,628.91
EMPIRE RH35NAT Θερμοσίφωνας με αέριο 18-3 / 8 ίντσες D | AD8PDK 4LGF7 RH35NAT24,50018.375 "26 "37 "€2,371.28
EMPIRE RH50CNAT Θερμοσίφωνας με αέριο 16 ιντσών D Ng | AD8PDM 4LGG2 RH50CNAT3500016 "29.625 "34 "€2,185.37
EMPIRE RH65CNAT Θερμοσίφωνας με αέριο 20 ίντσες D Ng | AD8PDP 4LGG6 RH65CNAT4550020 "29.625 "34 "€2,301.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EMPIRE RH25NAT θερμαντήρας δωματίου με καύση αερίου 37 ίντσες Πλάτος 26 ίντσες Ύψος
€2,159.10 /μονάδα