Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EMERSON 1F95-0680 Ψηφιακός θερμοστάτης 4h 2c Πρόγραμμα 7 ημερών | AC3MFE 2UPG9

EMERSON 1F95-0680 Ψηφιακός θερμοστάτης 4h 2c Πρόγραμμα 7 ημερών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3MFE Μοντέλο: 1F95-0680Cross Ref: 2upg9
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
€240.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμοστάτης χαμηλής τάσης
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΝαι
Εφεδρική μπαταρίαΝαι
ΧρώμαΆσπρο
Περιοχή ελέγχου45 βαθμοί έως 90 βαθμοί F
Βάθος1.25 "
Έγχρωμη οθόνηΜπλε
Μέγεθος οθόνης6 τ.μ.
Εναλλαγή ανεμιστήραΑυτόματη ενεργοποίηση
Ύψος4.625 "
Κλείδωμα πληκτρολογίουΝαι
Τοποθέτηση ΤύποςΟριζόντιος
Μέθοδος ισχύοςHardwired / Battery / Power-Stealing
Προγράμματα ανά εβδομάδα5-1-1, 7 ή μη προγραμματιζόμενο
Δυνατότητα τηλεπισκόπησηςΝαι
Στάδια θερμότητας4
Εναλλαγή συστήματοςAuto-Heat-Cool-Off-έκτακτης ανάγκης
Θερμ. Ρυθμίσεις ανά ημέρα4, 2, 0
Ονομασίες τερματικώνRH, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O / B, 6, L, A1, +, S, -
Τάση24 VAC
Πλάτος5.875 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3825
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ9032100060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • 750mV Συμβατό (Ναι)
    • Αυτόματη αλλαγή (Ναι)
    • Dual Transformer Συμβατό (Ναι)
    • Ένδειξη φίλτρου (Ναι)
    • Έλεγχος υγρασίας (Όχι)
    • Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας (Ναι)
    • Προγραμματιζόμενος ανεμιστήρας (Ναι)
    • Στάδια Cool (2)
    • Υπο-μάρκα: EMERSON CLIMATE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠεριοχή ελέγχουΟνομασίες τερματικώνΤιμή
EMERSON 1F95EZ-0671 Ψηφιακός θερμοστάτης 4h 2c Προγραμματιζόμενος | AD9QRV 4UFU9 1F95EZ-067145 βαθμοί έως 99 βαθμοί FRH, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O / B, L€230.36
EMERSON 1F95-0671 Ψηφιακός θερμοστάτης 4h 2c Προγραμματιζόμενος | AD9QRW 4UFV1 1F95-067145 βαθμοί έως 99 βαθμοί FRH, RC, C, Y, Y2, W / E, W2, G, O / B, L, 6, +, S, -€224.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EMERSON 1F95-0680 Ψηφιακός θερμοστάτης 4h 2c Πρόγραμμα 7 ημερών
€240.23 /μονάδα