Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ & ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ UTAGF1552JA Μοτέρ ρουλεμάν μονάδας χωρίς ψήκτρες ECM 1/10 HP | AE6QDY 5ULD2

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTAGF1552JA Μοτέρ ρουλεμάν μονάδας χωρίς ψήκτρες ECM 1/10 HP

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6QDY Μοντέλο: UTAGF1552JACross Ref: 5ULD2

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€237.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ρουλεμάν μονάδας ECM
ΡουλεμάνΜονάδα
Σώμα Dia.4.25 "
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.2-53 / 64 "
Απαιτείται πυκνωτήςΟχι
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό Air-Over
κορνίζαΜη τυποποιημένο
Υλικό πλαισίωνΜαντεμένια
Πλήρες φορτίο1.0
HP1/10
Hz60
Μονωτική κατηγορίαA
Μήκος λιγότερο άξονας4.375 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραECM
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό Air-Over
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΚουμπί κολάρου
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΔιαμέρισμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCWLE
Υπο-εφαρμογή κινητήραΨυγείο / Κατάψυξη
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραECM
ΒάσηΚουμπί κολάρου
Μοντέλο τοποθέτησης(4) # 10-32 Studs
RPM πινακίδας1550
Βατ εξόδου100
Συνολικό μήκος7"
Φάση1
ΠεριστροφήCWLE
Εύρος RPM1501-1600
Shaft Dia.5 / 16 "
Μήκος άξονα2.625 "
Προσανατολισμός άξοναΌλη η γωνία
Τύπος άξοναΔιαμέρισμα
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.61
Ύψος πλοίου (cm)21.59
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Κωδικός ΕΣ8501402040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠεριστροφήΤάσηΤιμή
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ & ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ UTAGF1551JA Μοτέρ ρουλεμάν μονάδας χωρίς ψήκτρες ECM 1/10 HP | AE6QDW 5ULD0 UTAGF1551JACWLE115€230.48
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ & ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ UTAGF1551JRA Μοτέρ ρουλεμάν μονάδας χωρίς ψήκτρες ECM 1/10 HP | AE6QDX 5ULD1 UTAGF1551JRACCWLE115€230.48
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ & ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ UTAGF1552JRA Μονάδα χωρίς ψήκτρες ρουλεμάν κινητήρα ECM 1/10 HP | AE6QDZ 5ULD3 UTAGF1552JRACCWLE230€237.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTAGF1552JA Μοτέρ ρουλεμάν μονάδας χωρίς ψήκτρες ECM 1/10 HP
€237.06 /μονάδα