Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ELVEX HB7000 Brushguard Προστατευτικό ακοής/προσώπου | AD2EBH 3NMW8

ELVEX HB7000 Brushguard Προστατευτικό ακοής/προσώπου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2EBH Μοντέλο: HB7000Cross Ref: 3NMW8

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€69.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυναρμολόγηση πρόσοψης πείρου
Ύψος γείσου7"
Υλικό ζελατίναςΝάιλον πλέγμα
Πλάτος γείσου14 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.53
Ύψος πλοίου (cm)9.53
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)22.23
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELVEX HB7000 Brushguard Προστατευτικό ακοής/προσώπου
€69.22 /μονάδα