ELKHART BRASS B-98-A Ball Valve (2) 2-1 / 2 Inch FNST 2-1 / 2 FNST | AA7HVN 15Z081

ELKHART BRASS Βαλβίδα σφαιρών B-98-A (2) 2-1/2 ίντσας FNST 2-1/2 FNST

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7HVN Μοντέλο: B-98-ACross Ref: 15Z081

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,087.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα σιαμέζα
Υλικό μπάλαςΑκετάλη
Υλικό σώματοςElk-O-Lite (R)
Τύπος σώματοςWye
φινίρισμαΚόκκινο σμάλτο ουρεθάνης
Χειρισμός υλικούElk-O-Lite (R)
Τύπος λαβήςΘετική κλειδαριά
Μέγεθος εισόδου2.5 "
Τύπος εισόδουFNST x FNST
Μέγιστη. Πίεση200 psi
Μέγεθος εξόδου2.5 "
Τύπος εξόδουFNST
Συνολικό μήκος9"
Υλικό σφραγίδαςNeoprene
Υλικό καθίσματοςNeoprene
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Δομή βαλβίδων1-κομμάτι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.1
Ύψος πλοίου (cm)28.96
Μήκος πλοίου (cm)39.37
Πλάτος πλοίου (cm)34.29
Κωδικός ΕΣ8481803070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εξόδουΤιμή
ELKHART BRASS B-98-A Ball Valve (2) 2-1 / 2 Inch FNST 6 Inch FNST | AA7HVP 15Z082 Β-98-Α6"€3,901.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELKHART BRASS Βαλβίδα σφαιρών B-98-A (2) 2-1/2 ίντσας FNST 2-1/2 FNST
€3,087.00 /μονάδα