Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ELKHART BRASS 1-3 / 8 waterway-SD Σετ επισκευής ακροφυσίων για 1-3 / 4 2 2-1 / 2 In | AA7HUR 15Z059

ELKHART BRASS Σετ επισκευής ακροφυσίων 1-3 / 8 "waterway-SD για 1-3 / 4 2 2-1 / 2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7HUR Μοντέλο: 1-3/8 "waterway-SDCross Ref: 15Z059

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€150.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ επισκευής ακροφυσίων
Μέγεθος1-3 / 8 "Υδάτινη οδός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)14.22
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ4016935010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΤιμή
Κιτ επισκευής ακροφυσίων ELKHART BRASS 1" waterway-SD για 1 και 1-1/2 In | AA7HUP 15Z057 1 "waterway-SD1 "Υδάτινη οδός€143.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELKHART BRASS Σετ επισκευής ακροφυσίων 1-3 / 8 "waterway-SD για 1-3 / 4 2 2-1 / 2 In
€150.44 /μονάδα