Ηλεκτρονικός αισθητήρας ELKAY LZOSTL8LC Ψύκτης νερού Ss | AC2JDQ 2KLF6

ELKAY Ηλεκτρονικός αισθητήρας ψύξης νερού LZOSTL8LC Ss

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2JDQ Μοντέλο: LZOSTL8LCCross Ref: 2klf6

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,213.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨύκτη νερού
Χωρητικότητα κρύου νερού8 gph
ΧρώμαΓκρί
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΠροσβασιμότητα, μόλυβδος, ποιότητα νερού, ηλεκτρικό, μηχανικό
Συμπιεστής HP1/4
Βάθος19 "
Πλήρες φορτίο4A
Ύψος37 "
Εσωτερική / Εξωτερική / Εσωτερική / ΕξωτερικήIndoor
Είσοδος3/8 "Tube OD
Τοποθέτηση ΤύποςΤοίχος
ΕπιχείρησηΗλεκτρονικός αισθητήρας
Ψυκτικός134A (χωρίς CFC)
ΡυθμιστήςIn-line Flow, διατηρεί σταθερό ύψος ροής σε πιέσεις γραμμής από 20 έως 105 psi
Τάση115 VAC
Θερμοκρασία νερού.50 βαθμοί F
Πλάτος25 5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 37.35
Ύψος πλοίου (cm)86.61
Μήκος πλοίου (cm)52.58
Πλάτος πλοίου (cm)51.31
Κωδικός ΕΣ8418690120
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σύνδεση αποστράγγισης (1-1 / 4 ")
    • Αριθμός επιπέδων (1)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΠλάτοςΤιμή
ELKAY LZO8L Ψύκτης νερού Wall Mount 8 Gph 115vac | AC2JDN 2KLF4 LZO8LΓκρί19 13 / 16 "18.38 "€1,587.85
ELKAY LZO8S Ψυγείο νερού Βάση τοίχου 8 Gph 115vac | AC2JDP 2KLF5 LZO8SΑνοξείδωτο ατσάλι19 13 / 16 "18.38 "€1,757.12
ELKAY LZOSTL8SC Ψυγείο νερού Βάση τοίχου 8 Gph 115vac | AC2JDR 2KLF7 LZOSTL8SCΑνοξείδωτο ατσάλι36 "37 "€2,110.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELKAY Ηλεκτρονικός αισθητήρας ψύξης νερού LZOSTL8LC Ss
€2,213.65 /μονάδα