Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ELESA RHM4-20.200.9002 Λαβή έλξης 6 ίντσες | AG9HKK 20KC39

ELESA RHM4-20.200.9002 Λαβή έλξης 6 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9HKK Μοντέλο: RHM4-20.200.9002Cross Ref: 20KC39
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
€179.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤραβήξτε τη λαβή
ΧρώμαRAL 9002 Λευκό
φινίρισμαμε επικάλυψη
Πιάσε Ντία.25 / 32 "
Ύψος λαβής3"
Μήκος λαβής7-3 / 32 "
Πάχος λαβής7-3 / 32 "
υλικούΔεν περιλαμβάνονται
Ονομαστικό φορτίο (Y / N)N
ΥλικόΑλουμίνιο
Συναρμολόγηση Hole Center to Center7.875 "
Τοποθέτηση ΤύποςΤρύπες με σπείρωμα
Συνολικό μήκος8"
συνολικό πλάτος6"
Προβολή2.75 "
Βίδα μεγέθους8
Βάθος νημάτων19 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Λεπτομέρειες:

    • Μετατόπιση βαθμού: 0 βαθμοί

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΧρώμαφινίρισμασυνολικό πλάτοςΠροβολήΒίδα μεγέθουςΠιάσε Ντία.υλικούΤιμή
ELESA RHW3-33.210.9002 Λαβή έλξης 2-27 / 64 ίντσες | AG9HJN 20KC19 RHW3-33.210.90029 27 / 32 "RAL 9002 Λευκόζωγραφισμένα2 27 / 64 "2.5935/161-19 / 64 "Περιλαμβάνεται€288.59
ELESA RHW3-33.310.9002 Λαβή έλξης 2-27 / 64 ίντσες | AG9HJP 20KC20 RHW3-33.310.900213 51 / 64 "RAL 9002 Λευκόζωγραφισμένα2 27 / 64 "2.5935/161-19 / 64 "Περιλαμβάνεται€351.00
ELESA M.1066 BM / 30-200 CLEAN Pull Handle 45/64 ίντσα | AG9HJT 20KC23 M.1066 BM / 30-200 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ10.437 "RAL 9002 Λευκόζωγραφισμένα45 / 64 "2-61 / 64 "81.187 "Περιλαμβάνεται€99.47
ELESA M.1066 BM / 30-300 CLEAN Pull Handle 45/64 ίντσα | AG9HJU 20KC24 M.1066 BM / 30-300 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ14.375 "RAL 9002 Λευκόζωγραφισμένα45 / 64 "2-61 / 64 "81.187 "Περιλαμβάνεται€108.02
ELESA M.1066 BM / 30-400 CLEAN Pull Handle 45/64 ίντσα | AG9HJV 20KC25 M.1066 BM / 30-400 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ18 5 / 16 "RAL 9002 Λευκόζωγραφισμένα45 / 64 "2-61 / 64 "81.187 "Περιλαμβάνεται€121.56
ELESA M.1066 BM / 30-500 Pull Handle 45/64 Inch | AG9HJW 20KC26 M.1066 BM / 30-50022.25 "RAL 9002 Λευκόζωγραφισμένα45 / 64 "2-61 / 64 "81.187 "Περιλαμβάνεται€126.76
ELESA EPR.110-PF-CLEAN Λαβή τραβήγματος 15/16 ίντσες | AG9HKE 20KC34 EPR.110-PF-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ4 19 / 64 "Άσπροματ15 / 16 "---Δεν περιλαμβάνονται€14.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELESA RHM4-20.200.9002 Λαβή έλξης 6 ιντσών
€179.34 /μονάδα