Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ELESA M.1066 BM / 30-500 Pull Handle 45/64 Inch | AG9HJW 20KC26

ELESA M.1066 BM/30-500 Λαβή έλξης 45/64 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG9HJW Μοντέλο: M.1066 BM/30-500Cross Ref: 20KC26
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
€126.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤραβήξτε τη λαβή
ΧρώμαRAL 9002 Λευκό
φινίρισμαζωγραφισμένα
Πιάσε Ντία.1.187 "
Ύψος λαβής2-23 / 64 "
Μήκος λαβής18-1 / 2 "
Πάχος λαβής1-3 / 16 "
υλικούΠεριλαμβάνεται
Ονομαστικό φορτίο (Y / N)N
ΥλικόΑλουμίνιο
Συναρμολόγηση Hole Center to Center19-11 / 16 "
Τοποθέτηση ΤύποςΤρύπες με σπείρωμα
Συνολικό μήκος22.25 "
συνολικό πλάτος45 / 64 "
Προβολή2-61 / 64 "
Βίδα μεγέθους8
Βάθος νημάτων19 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Λεπτομέρειες:

    • Μετατόπιση βαθμού: 0 βαθμοί

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΧρώμαφινίρισμασυνολικό πλάτοςΠροβολήΒίδα μεγέθουςΠιάσε Ντία.υλικούΤιμή
ELESA RHW3-33.210.9002 Λαβή έλξης 2-27 / 64 ίντσες | AG9HJN 20KC19 RHW3-33.210.90029 27 / 32 "RAL 9002 Λευκόζωγραφισμένα2 27 / 64 "2.5935/161-19 / 64 "Περιλαμβάνεται€288.59
ELESA RHW3-33.310.9002 Λαβή έλξης 2-27 / 64 ίντσες | AG9HJP 20KC20 RHW3-33.310.900213 51 / 64 "RAL 9002 Λευκόζωγραφισμένα2 27 / 64 "2.5935/161-19 / 64 "Περιλαμβάνεται€351.00
ELESA M.1066 BM / 30-200 CLEAN Pull Handle 45/64 ίντσα | AG9HJT 20KC23 M.1066 BM / 30-200 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ10.437 "RAL 9002 Λευκόζωγραφισμένα45 / 64 "2-61 / 64 "81.187 "Περιλαμβάνεται€99.47
ELESA M.1066 BM / 30-300 CLEAN Pull Handle 45/64 ίντσα | AG9HJU 20KC24 M.1066 BM / 30-300 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ14.375 "RAL 9002 Λευκόζωγραφισμένα45 / 64 "2-61 / 64 "81.187 "Περιλαμβάνεται€108.02
ELESA M.1066 BM / 30-400 CLEAN Pull Handle 45/64 ίντσα | AG9HJV 20KC25 M.1066 BM / 30-400 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ18 5 / 16 "RAL 9002 Λευκόζωγραφισμένα45 / 64 "2-61 / 64 "81.187 "Περιλαμβάνεται€121.56
ELESA EPR.110-PF-CLEAN Λαβή τραβήγματος 15/16 ίντσες | AG9HKE 20KC34 EPR.110-PF-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ4 19 / 64 "Άσπροματ15 / 16 "---Δεν περιλαμβάνονται€14.31
ELESA ERB.130 CLEAN Pull Handle 1-7 / 32 ίντσες | AG9HKF 20KC35 ERB.130 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ5.125 "Άσπροματ1 7 / 32 "-3-1 / 2x20-Περιλαμβάνεται€42.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELESA M.1066 BM/30-500 Λαβή έλξης 45/64 ίντσες
€126.76 /μονάδα