Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ELESA ERB.130 CLEAN Pull Handle 1-7 / 32 ίντσες | AG9HKF 20KC35

ELESA ERB.130 CLEAN Λαβή έλξης 1-7/32 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9HKF Μοντέλο: ERB.130 CLEANCross Ref: 20KC35
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
€42.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤραβήξτε τη λαβή
ΧρώμαΆσπρο
φινίρισμαματ
Ύψος λαβής1-7 / 32 "
Μήκος λαβής3-31 / 32 "
Πάχος λαβής1-5 / 32 "
υλικούΠεριλαμβάνεται
Ονομαστικό φορτίο (Y / N)N
ΥλικόΟπτική ίνα
Τοποθέτηση ΤύποςΒίδα
Συνολικό μήκος5.125 "
συνολικό πλάτος1 7 / 32 "
Βίδα μεγέθους3-1 / 2x20

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Λεπτομέρειες:

    • Μετατόπιση βαθμού: 0 βαθμοί

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΧρώμαφινίρισμασυνολικό πλάτοςΠροβολήΒίδα μεγέθουςΠιάσε Ντία.υλικούΤιμή
ELESA RHW3-33.210.9002 Λαβή έλξης 2-27 / 64 ίντσες | AG9HJN 20KC19 RHW3-33.210.90029 27 / 32 "RAL 9002 Λευκόζωγραφισμένα2 27 / 64 "2.5935/161-19 / 64 "Περιλαμβάνεται€288.59
ELESA RHW3-33.310.9002 Λαβή έλξης 2-27 / 64 ίντσες | AG9HJP 20KC20 RHW3-33.310.900213 51 / 64 "RAL 9002 Λευκόζωγραφισμένα2 27 / 64 "2.5935/161-19 / 64 "Περιλαμβάνεται€351.00
ELESA M.1066 BM / 30-200 CLEAN Pull Handle 45/64 ίντσα | AG9HJT 20KC23 M.1066 BM / 30-200 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ10.437 "RAL 9002 Λευκόζωγραφισμένα45 / 64 "2-61 / 64 "81.187 "Περιλαμβάνεται€99.47
ELESA M.1066 BM / 30-300 CLEAN Pull Handle 45/64 ίντσα | AG9HJU 20KC24 M.1066 BM / 30-300 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ14.375 "RAL 9002 Λευκόζωγραφισμένα45 / 64 "2-61 / 64 "81.187 "Περιλαμβάνεται€108.02
ELESA M.1066 BM / 30-400 CLEAN Pull Handle 45/64 ίντσα | AG9HJV 20KC25 M.1066 BM / 30-400 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ18 5 / 16 "RAL 9002 Λευκόζωγραφισμένα45 / 64 "2-61 / 64 "81.187 "Περιλαμβάνεται€121.56
ELESA M.1066 BM / 30-500 Pull Handle 45/64 Inch | AG9HJW 20KC26 M.1066 BM / 30-50022.25 "RAL 9002 Λευκόζωγραφισμένα45 / 64 "2-61 / 64 "81.187 "Περιλαμβάνεται€126.76
ELESA EPR.110-PF-CLEAN Λαβή τραβήγματος 15/16 ίντσες | AG9HKE 20KC34 EPR.110-PF-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ4 19 / 64 "Άσπροματ15 / 16 "---Δεν περιλαμβάνονται€14.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELESA ERB.130 CLEAN Λαβή έλξης 1-7/32 ίντσες
€42.63 /μονάδα