Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ELESA CFSW.110-6-1NO + Διακόπτης ασφαλείας μεντεσέ 3ΝC-CC 1no / 3nc Κάτω θύρα | AC7BPR 36Z776

ELESA CFSW.110-6-1NO+3NC-CC Αρθρωτός διακόπτης ασφαλείας 1no/3nc Κάτω θύρα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7BPR Μοντέλο: CFSW.110-6-1NO+3NC-CCCross Ref: 36Z776
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
€593.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης μεντεσέδων μεντεσέ
Αξιολόγηση επαφών AC2 @ 24V
Μήκος καλωδίουΚανένας
Τύπος καλωδίουΒαθμολογία IP 67, Αξιολόγηση NEMA 6
Φόρμα Επικοινωνίας1NO / 3NC
Τύπος επαφής1NO / 3NC
Αξιολόγηση επαφών DC2A @ 24V
Βάθος0.98 "
Ύψος4.33 "
Εκτίμηση IP67
ΥλικόΤεχνοπολυμερές
Αξιολόγηση NEMA6
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-68 βαθμούς έως 176 βαθμούς F
Τοποθεσία λιμανιούΚάτω έξοδος
Λήξη8 Pin Connector
Πλάτος2.36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8536507000
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦόρμα ΕπικοινωνίαςΤιμή
ELESA CFSW.110-6-2NO + 2NC-CA Διακόπτης ασφαλείας μεντεσέ 2no / 2nc Κορυφή θύρα | AC7BPG 36Z767 CFSW.110-6-2NO + 2NC-CA2NO / 2NC€614.83
ELESA CFSW.110-6-2NO + Διακόπτης ασφαλείας μεντεσέ 2ΝC-CC 2no / 2nc Κάτω θύρα | AC7BPH 36Z768 CFSW.110-6-2NO + 2NC-CC2NO / 2NC€614.83
ELESA CFSW.110-6-1NO + 3NC-CA Διακόπτης με αρθρωτό διακόπτη 1no / 3nc Κορυφή θύρα | AC7BPQ 36Z775 CFSW.110-6-1NO + 3NC-CA1NO / 3NC€593.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELESA CFSW.110-6-1NO+3NC-CC Αρθρωτός διακόπτης ασφαλείας 1no/3nc Κάτω θύρα
€593.07 /μονάδα