Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ELESA CFM.40 SH-5-CLEAN Pivot Hinge Fiberglass 8 ίντσες x 8 ίντσες | AF6VFV 20KC16

ELESA CFM.40 SH-5-CLEAN Περιστρεφόμενος μεντεσές Fiberglass 8 ίντσες x 8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6VFV Μοντέλο: CFM.40 SH-5-CLEANCross Ref: 20KC16
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
€13.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPivot Μεντεσές
Τύπος ρουλεμάνΛιπαντικό μανίκι
ΧρώμαΆσπρο
ΚόρνερΤετράγωνα
Μήκος φύλλου πόρτας1 37 / 64 "
Πλάτος φύλλου πόρτας1 37 / 64 "
φινίρισμαματ
υλικούΔεν περιλαμβάνονται
Ύψος8"
Τρύπες ανά φύλλο2
Πάχος φύλλων7 / 32 "
Χωρητικότητα φορτίου225 λίβρες
ΥλικόFiberglass
ΒάσηΠλήρης επιφάνεια
προσανατολισμόςΑριστερά ή Δεξιά
Pin Dia.5 / 32 "
Υλικό καρφιτσώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος καρφίτσαςΜη αφαιρούμενο
Εύρος κίνησηςΠτυχία 270
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8487900080

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος φύλλου πόρταςΠλάτος φύλλου πόρταςΎψοςΠάχος φύλλωνPin Dia.ΠλάτοςΤιμή
ELESA CFM.30 SH-4- CLEAN Pivot Hinge Fing Fergerglass 1-3 / 16 x 1-3 / 16in | AF6VFU 20KC15 CFM.30 SH-4- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ1.187 "1.187 "1.187 "5 / 32 "1 / 8 "1.187 "€11.33
ELESA CFM.50 SH-6-CLEAN Pivot Hinge Hinge Fiberglass 1-31 / 32 x 1-31 / 32 ίντσες | AF6VFW 20KC17 CFM.50 SH-6-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ1 31 / 32 "1 31 / 32 "1 31 / 32 "1 / 4 "15 / 16 "1 31 / 32 "€16.18
ELESA CFM.60 SH-8-CLEAN Pivot Hinge Hinge Fiberglass 2-3 / 8 x 2-3 / 8 ίντσες | AF6VFX 20KC18 CFM.60 SH-8-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ2 23 / 64 "2 23 / 64 "2.375 "21 / 64 "5 / 16 "2.38 "€23.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELESA CFM.40 SH-5-CLEAN Περιστρεφόμενος μεντεσές Fiberglass 8 ίντσες x 8 ίντσες
€13.11 /μονάδα