Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ELECTROMARK 17736 Ετικέτα λουκέτου 3/4 ίντσες H 5 ίντσες πλάτος - Συσκευασία 25 | AF3NXF 8A954

ELECTROMARK 17736 Ετικέτα Λουκέτο 3/4 ίντσες H 5 ίντσες Πλάτος - Πακέτο 25

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3NXF Μοντέλο: 17736Σταυρός: 8A954

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€33.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕτικέτα λουκέτου
Ύψος3 / 4 "
ΓλώσσαΑγγλικά
Θρύλος / Χρώμα φόντουΜαύρο, Λευκό / Κόκκινο, Μαύρο, Λευκό
ΥλικόΑυτοκόλλητο βινύλιο
Ανιχνεύσιμο μέταλλοΟχι
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)1.91
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ3919905060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΤιμή
ELECTROMARK 17734 Ετικέτα λουκέτου 3/4 ίντσες πλάτος 5 ίντσες - συσκευασία 25 | AF3NXE 8A953 17734Αυτοκόλλητος πολυεστέρας€37.18
ELECTROMARK 18591 Ετικέτα λουκέτου 3/4 ίντσες H 5 ίντσες πλάτος - Συσκευασία 25 | AF4CTQ 8REK1 18591Αυτο-πλαστικοποίηση, αυτοκόλλητος πολυεστέρας€34.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELECTROMARK 17736 Ετικέτα Λουκέτο 3/4 ίντσες H 5 ίντσες Πλάτος - Πακέτο 25
€33.25 /μονάδα