Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ELDON JAMES L4-2WP Elbow 90 Degree Αρσενικό 1/8 x 1/4 ίντσας πολυπροπυλένιο - Συσκευασία 10 | AB4PFX 1ZKP5

ELDON JAMES L4-2WP Ebow 90 Degree Αρσενικό 1/8 x 1/4 ίντσας πολυπροπυλένιο - Πακέτο 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB4PFX Μοντέλο: L4-2WPΣταυρός: 1ZKP5

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€20.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγκώνας, 90 μοίρες Αρσενικό
Μέγεθος Barb1 / 8 "
Βασικό υλικόπλαστικός
Υλικό σώματοςΠολυπροπυλένιο
ΧρώμαΆσπρο
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςRoHS Compliant
Τύπος σύνδεσηςΑγκαθωτά x MNPT
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Θερμ. Εύρος9 βαθμοί έως 150 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος BarbΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςΤιμή
ELDON JAMES L12-10WP Elbow 90 Degree Αρσενικό 5/8 x 3 / 4in Πολυπροπυλένιο - Πακέτο 10 | AB4PFP 1ZKN7 L12-10WP5 / 8 "125 psi @ 70 βαθμοί F3 / 4 "-9 βαθμούς έως 150 βαθμούς F€26.67
ELDON JAMES L2-2WP Elbow 90 Degree Αρσενικό 1/8 x 1/8 ίντσας πολυπροπυλένιο - Πακέτο 10 | AB4PFT 1ZKP1 L2-2WP1 / 8 "150 psi1 / 8 "9 βαθμοί έως 150 βαθμοί F€20.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELDON JAMES L4-2WP Ebow 90 Degree Αρσενικό 1/8 x 1/4 ίντσας πολυπροπυλένιο - Πακέτο 10
€20.57 /μονάδα