Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ELDON JAMES CFX4-6X Σωλήνωση 1 / 4in. Idx3 / 8 ίντσες εξωτερική διάμετρος 100 πόδια μαύρο | AB2WKK 1PCU7

ELDON JAMES CFX4-6X Tub 1/4in. Idx3/8 ίντσες εξωτερική διάμετρος 100 πόδια Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2WKK Μοντέλο: CFX4-6XCross Ref: 1PCU7
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
€256.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυέλικτη σωλήνωση
ΧρώμαΜαύρη
ΣκληρότηταΑκτή Α: 86
Μέσα Dia.1 / 4 "
Μήκος100ft.
ΥλικόΠολυαιθυλένιο
Μέγιστη. Πίεση73 PSI
Ελάχ. Λυγίστε την ακτίνα1"
Εκτός Dia.3 / 8 "
Θερμ. Εύρος-40 έως 170 F
Wall Πάχος1 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.04
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)39.37
Πλάτος πλοίου (cm)39.37
Κωδικός ΕΣ3917320020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜέσα Dia.ΕίδοςΜέγιστη. ΠίεσηΕλάχ. Λυγίστε την ακτίναΕκτός Dia.Wall ΠάχοςΤιμή
ELDON JAMES FXAG-1-2X100FT Σωλήνωση 1/16 ίντσες 100 πόδια Μήκος πολυπροπυλενίου Διαυγές μπλε | AB2EAE 1LLN1 FXAG-1-2X100FTClear Blue0.062 "Σωλήνωση110 psi5 / 32 "0.125 "1 / 32 "€316.35
ELDON JAMES FXAG-1.5-2.5 Tubing 3/32 Inch 100 Feet Μήκος Πολυπροπυλένιο Διαυγές Μπλε | AB2EAF 1LLN2 FXAG-1.5-2.5Clear Blue0.093 "Σωλήνωση86 PSI3 / 16 "0.156 "1 / 32 "€352.94
ELDON JAMES FXAG-2.4 Σωλήνες 1/8 ίντσες 100 πόδια Μήκος πολυπροπυλενίου Διαφανές μπλε | AB2EAG 1LLN3 FXAG-2.4Clear Blue0.125 "Σωλήνωση150 psi1 / 4 "0.25 "1 / 16 "€468.93
ELDON JAMES FXAG-5-7 Σωλήνες 5/16 ίντσες Μήκος 100 ποδιών Πολυπροπυλένιο Καθαρό μπλε | AB2EAK 1LLN7 FXAG-5-7Clear Blue0.312 "Σωλήνωση66 PSI1-1 / 2 "0.437 "1 / 16 "€717.54
ELDON JAMES CFX6-8N Σωλήνωση 3 / 8in Id x 1/2 ίντσα Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια Φυσικό | AB2WKE 1PCR8 CFX6-8NΦυσικό3 / 8 "Ευέλικτη σωλήνωση53 PSI1.75 "1 / 2 "1 / 16 "€401.35
ELDON JAMES CFX6-8X Tubing 21 / 64in Id x 1/2 Inch Εξωτερική διάμετρος 100 πόδια Μαύρο | AB2WKL 1PCU8 CFX6-8ΧΜαύρη21 / 64 "Ευέλικτη σωλήνωση53 PSI1.75 "1 / 2 "1 / 16 "€395.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ELDON JAMES CFX4-6X Tub 1/4in. Idx3/8 ίντσες εξωτερική διάμετρος 100 πόδια Μαύρο
€256.41 /μονάδα