Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EKLIND 15045 Ball End Torx Key L T45 5-1 / 4 Inch Μήκος | AB9FYX 2CXZ2

EKLIND 15045 Κλειδί Torx End Ball L T45 Μήκος 5-1/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9FYX Μοντέλο: 15045Cross Ref: 2CXZ2

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€6.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδί Ball End Torx
Μήκος βραχιόνων5.25 "
Υλικό λεπίδαςΘερμική επεξεργασία 8650 Chrome Nickel Alloy Hex Steel
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Χειρολαβή χρώματοςΓκρί
λαβή Μήκος1.125 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
Τύπος λαβήςΣκέτη
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ και μέτρηση
ShapeL
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Μέγεθος συμβουλήT45
Γωνία εργασίαςΈως 35 βαθμούς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.054
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8204110060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος βραχιόνωνλαβή ΜήκοςΜέγεθος συμβουλήΤιμή
EKLIND 15006 Ball End Torx Key L T6 2-25 / 32 Inch Μήκος | AB9FYK 2CXX9 150062 25 / 32 "1 / 2 "T6€8.14
EKLIND 15007 Ball End Torx Key L T7 2-53/64 Inch Length | AB9FYL 2CXY1 150072 53 / 64 "1 / 2 "T7€7.70
EKLIND 15008 Ball End Torx Key L T8 3 Inch Μήκος | AB9FYM 2CXY2 150083"9 / 16 "T8€7.70
EKLIND 15009 Ball End Torx Key L T9 3-13 / 64 Inch Μήκος | AB9FYN 2CXY3 150093 13 / 64 "19 / 32 "T9€7.70
EKLIND 15010 Ball End Torx Key L T10 Μήκος 3-3/8 ίντσας | AB9FYP 2CXY4 150103.375 "43 / 64 "T10€2.76
EKLIND 15015 Ball End Torx Key L T15 3-37 / 64 Inch Μήκος | AB9FYQ 2CXY5 150153 37 / 64 "23 / 32 "T15€3.02
EKLIND 15020 Ball End Torx Key L T20 Μήκος 3-3/4 ίντσας | AB9FYR 2CXY6 150203.75 "3 / 4 "T20€3.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EKLIND 15045 Κλειδί Torx End Ball L T45 Μήκος 5-1/4 ίντσες
€6.47 /μονάδα