Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EIKO Q300T3 / CL / 220V Λαμπτήρας αλογόνου Tubular 300 220 Clear | AH2LAU 29NT87

EIKO Q300T3/CL/220V Bulb Halogen Tubular 300 220 Clear

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH2LAU Μοντέλο: Q300T3/CL/220VCross Ref: 29NT87

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€5.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛάμπα αλογόνου
Μέση διάρκεια ζωής λαμπτήρα2000 hr.
βάση ΤύποςΕσωτερική ενιαία επαφή (R7s)
δοκός διατομής σχήματος λΠτυχία 360
Περίβλημα λαμπτήραΠοτήρι
Υψηλή απόδοσηΟχι
Εσωτερική / εξωτερική χρήσηεσωτερική Μόνο
Temp χρώματος λαμπτήρα.2850K
Ονομασία λαμπτήραQ300T3 / CL / 220V
Λάμπα Dia.3 / 8 "
Φινίρισμα λαμπτήραΚαθαρισμός
Τύπος λάμπαςΑλαγόνο
Έξοδος φωτός2700 έως 2999K, Soft White
Lumens4500
Μέγιστη. Συνολικό μήκος4 11 / 16 "
Συνολικό σχήμα λαμπτήραT
Πηγή ενέργειαςPlug and Play
Πρωτογενής εφαρμογήΓενικού σκοπού
Τραχιά εξυπηρέτησηΟχι
Ανθεκτικό στη θραύσηΟχι
Τριπλής κατευθύνσεωςΟχι
ΧαρακτηριστικάΜικρογραφία
Τάση220
Watts300

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0136
Ύψος πλοίου (cm)2.2
Μήκος πλοίου (cm)2.2
Πλάτος πλοίου (cm)13.2
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Σχήμα λαμπτήρα: T3
    • Dimmable: Ναι

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EIKO Q300T3/CL/220V Bulb Halogen Tubular 300 220 Clear
€5.93 /μονάδα