Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EIKO Q150T4 / CL / 25 Λαμπτήρας αλογόνου σωληνοειδής 150 25 Clear | AH2LAV 29NT88

EIKO Q150T4/CL/25 λαμπτήρας αλογόνου Tubular 150 25 Clear

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2LAV Μοντέλο: Q150T4/CL/25Cross Ref: 29NT88
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
€18.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛάμπα αλογόνου
Μέση διάρκεια ζωής λαμπτήρα3000 hr.
βάση ΤύποςΕσωτερική ενιαία επαφή (R7s)
δοκός διατομής σχήματος λΠτυχία 360
Υψηλή απόδοσηΟχι
Εσωτερική / εξωτερική χρήσηεσωτερική Μόνο
Temp χρώματος λαμπτήρα.2850K
Ονομασία λαμπτήραQ150T5 / CL / 25
Λάμπα Dia.1 / 2 "
Φινίρισμα λαμπτήραΚαθαρισμός
Τύπος λάμπαςΑλαγόνο
Διανομή φωτόςSpot
Έξοδος φωτός2700 έως 2999K, Soft White
Lumens2700
Μέγιστη. Συνολικό μήκος2 31 / 64 "
Συνολικό σχήμα λαμπτήραT
Πηγή ενέργειαςPlug and Play
Πρωτογενής εφαρμογήΓενικού σκοπού
Τραχιά εξυπηρέτησηΟχι
Ανθεκτικό στη θραύσηΟχι
Τριπλής κατευθύνσεωςΟχι
ΧαρακτηριστικάΜικρογραφία
Τάση25
Watts150

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0136
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)2.79
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Λεπτομέρειες:

    • Σχήμα λαμπτήρα: T4
    • Dimmable: Ναι

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EIKO Q150T4/CL/25 λαμπτήρας αλογόνου Tubular 150 25 Clear
€18.22 /μονάδα