EGA PRODUCTS Z034 Rollng Ladder Μη συναρμολογημένη Πλατφόρμα κουπαστών Ύψος 50 ιντσών | AF6CPV 9WRD0

EGA PRODUCTS Z034 Rollng Ladder Μη συναρμολογημένη Πλατφόρμα κουπαστής Ύψος 50 ιντσών

Στοιχείο: AF6CPV Μοντέλο: Z034Cross Ref: 9WRD0
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,267.84 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλιόμενη σκάλα
Τύπος ενεργοποίησηςΒάρος
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Βάθος βάσης44 "
Πλάτος βάσης28 "
Πλάτος πυθμένα29 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 50
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαζωγραφισμένα
Ύψος χειρολισθήρας82 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Χωρητικότητα φορτίου450 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός βημάτων5
συνολικό ύψος86 "
Βάθος πλατφόρμας14 "
Ύψος εξέδρας50 "
Πλάτος Πλατφόρμας28 "
Βάθος βημάτων7"
Πλάτος βήματος28 "
ΠάτημαΟδοντωτό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.5004
Ύψος πλοίου (cm)208.28
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)71.12
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος ΠλατφόρμαςΒάθος βάσηςΠλάτος βάσηςΠλάτος βήματοςΠάτημαΠλάτος πυθμέναΎψος χειρολισθήραςΑριθμός βημάτωνΤιμή
EGA PRODUCTS Z036 Rollng Ladder Μη συναρμολογημένη Πλατφόρμα κουπαστής Ύψος 70 ιντσών | AF3PBZ 8ACY1 Z03630 "60 "30 "30 "Οδοντωτό31 "102 "7€1,730.44
RFQ
EGA PRODUCTS CA-Z025 Rollng Ladder Μη συναρμολογημένη Πλατφόρμα κουπαστής Ύψος 50 ιντσών | AF3PLN 8AHL7 CA-Z02528 "44 "28 "28 "Διάτρητο30 "94 "5€1,425.57
RFQ
EGA PRODUCTS CA-Z027 Rollng Ladder Μη συναρμολογημένη Πλατφόρμα κουπαστής Ύψος 70 ιντσών | AF3PLP 8AHL8 CA-Z02730 "60 "30 "30 "Διάτρητο31 "114 "7€1,713.55
RFQ
EGA PRODUCTS Z059 Rollng Ladder Μη συναρμολογημένη Πλατφόρμα κουπαστής Ύψος 90 ιντσών | AF4BTU 8PDC5 Z05930 "76 "30 "30 "Οδοντωτό33 "122 "9€2,374.30
RFQ
EGA PRODUCTS CA-Z056 Rollng Ladder Μη συναρμολογημένη Πλατφόρμα κουπαστής Ύψος 90 ιντσών | AF4BWN 8PF66 CA-Z05630 "76 "30 "30 "Διάτρητο33 "134 "9€2,426.96
RFQ
EGA PRODUCTS Z025 Rollng Ladder Μη συναρμολογημένη Πλατφόρμα κουπαστής Ύψος 50 ιντσών | AF4JCT 8XZG4 Z02528 "44 "28 "28 "Διάτρητο29 "82 "5€1,124.80
RFQ
EGA PRODUCTS Z022 Rollng Ladder Μη συναρμολογημένη Πλατφόρμα κουπαστής Ύψος 30 ιντσών | AF4RXC 9HW47 Z02228 "28 "28 "28 "Διάτρητο28 "62 "3€705.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EGA PRODUCTS Z034 Rollng Ladder Μη συναρμολογημένη Πλατφόρμα κουπαστής Ύψος 50 ιντσών
€1,267.84 /μονάδα