EGA PRODUCTS Z022 Rollng Ladder Μη συναρμολογημένη Πλατφόρμα κουπαστής Ύψος 30 ιντσών | AF4RXC 9HW47

EGA PRODUCTS Z022 Rollng Ladder Μη συναρμολογημένη Πλατφόρμα κουπαστής Ύψος 30 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF4RXC Μοντέλο: Z022Cross Ref: 9HW47

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€705.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλιόμενη σκάλα
Τύπος ενεργοποίησηςΒάρος
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Βάθος βάσης28 "
Πλάτος βάσης28 "
Πλάτος πυθμένα28 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 50
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαζωγραφισμένα
Ύψος χειρολισθήρας62 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Χωρητικότητα φορτίου450 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός βημάτων3
συνολικό ύψος56 "
Βάθος πλατφόρμας14 "
Ύψος εξέδρας30 "
Πλάτος Πλατφόρμας28 "
Βάθος βημάτων7"
Πλάτος βήματος28 "
ΠάτημαΔιάτρητο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.3
Ύψος πλοίου (cm)139.7
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)66.04
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος ΠλατφόρμαςΒάθος βάσηςΠλάτος βάσηςΠλάτος βήματοςΠάτημαΠλάτος πυθμέναΎψος χειρολισθήραςΑριθμός βημάτωνΤιμή
EGA PRODUCTS Z036 Rollng Ladder Μη συναρμολογημένη Πλατφόρμα κουπαστής Ύψος 70 ιντσών | AF3PBZ 8ACY1 Z03630 "60 "30 "30 "Οδοντωτό31 "102 "7€1,730.44
RFQ
EGA PRODUCTS CA-Z025 Rollng Ladder Μη συναρμολογημένη Πλατφόρμα κουπαστής Ύψος 50 ιντσών | AF3PLN 8AHL7 CA-Z02528 "44 "28 "28 "Διάτρητο30 "94 "5€1,425.57
RFQ
EGA PRODUCTS CA-Z027 Rollng Ladder Μη συναρμολογημένη Πλατφόρμα κουπαστής Ύψος 70 ιντσών | AF3PLP 8AHL8 CA-Z02730 "60 "30 "30 "Διάτρητο31 "114 "7€1,713.55
RFQ
EGA PRODUCTS Z059 Rollng Ladder Μη συναρμολογημένη Πλατφόρμα κουπαστής Ύψος 90 ιντσών | AF4BTU 8PDC5 Z05930 "76 "30 "30 "Οδοντωτό33 "122 "9€2,374.30
RFQ
EGA PRODUCTS CA-Z056 Rollng Ladder Μη συναρμολογημένη Πλατφόρμα κουπαστής Ύψος 90 ιντσών | AF4BWN 8PF66 CA-Z05630 "76 "30 "30 "Διάτρητο33 "134 "9€2,426.96
RFQ
EGA PRODUCTS Z025 Rollng Ladder Μη συναρμολογημένη Πλατφόρμα κουπαστής Ύψος 50 ιντσών | AF4JCT 8XZG4 Z02528 "44 "28 "28 "Διάτρητο29 "82 "5€1,124.80
RFQ
EGA PRODUCTS Z027 Rollng Ladder Μη συναρμολογημένη Πλατφόρμα κουπαστής Ύψος 70 ιντσών | AF4YAB 9PMY3 Z02730 "60 "30 "30 "Διάτρητο31 "102 "7€1,435.53
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EGA PRODUCTS Z022 Rollng Ladder Μη συναρμολογημένη Πλατφόρμα κουπαστής Ύψος 30 ιντσών
€705.35 /μονάδα