EGA ΠΡΟΪΟΝΤΑ IS56-36 Μονάδα σκάλας Ανθρακούχο χάλυβα 8 Βήματα | AF3RCL 8CEX4

EGA PRODUCTS IS56-36 Stair Unit Carbon Steel 8 Steps

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3RCL Μοντέλο: IS56-36Cross Ref: 8CEX4

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,385.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣκάλα
Βάθος βάσης66.5 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 36
ΧρώμαΓκρί
Βάθος66.5 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Ύψος49 "
Χωρητικότητα φορτίου1000 λίβρες
ΥλικόΆνθρακα
Αριθμός βημάτων8
συνολικό ύψος49 "
Ύψος εξέδρας56 "
Πλάτος βήματος36 "
ΠάτημαΣτήριγμα λαβής (R)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 140.16
Ύψος πλοίου (cm)111.76
Μήκος πλοίου (cm)170.18
Πλάτος πλοίου (cm)99.06
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος βάσηςΒάθοςΎψοςΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςΎψος εξέδραςΤιμή
EGA ΠΡΟΪΟΝΤΑ IS91-36 Μονάδα σκάλας Ανθρακούχο Χάλυβας 13 Βημάτων | AF3RAX 8CDX9 IS91-36114 "114 "84 "1384 "91 "€3,334.12
RFQ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ EGA IS98-36 Μονάδα Σκάλας Ανθρακούχο Χάλυβας 14 Βημάτων | AF3RAY 8CDY0 IS98-36123.5 "123.5 "91 "1491 "98 "€3,719.80
RFQ
EGA ΠΡΟΪΟΝΤΑ IS42-36 Μονάδα σκάλας Ανθρακούχο Χάλυβας 6 Βημάτων | AF3RCK 8CEX3 IS42-3647.5 "47.5 "35 "635 "42 "€2,301.82
EGA ΠΡΟΪΟΝΤΑ IS63-36 Μονάδα σκάλας Ανθρακούχο χάλυβα 9 Βήματα | AF3RCM 8CEX5 IS63-3676 "76 "56 "956 "63 "€2,601.65
RFQ
EGA ΠΡΟΪΟΝΤΑ IS105-36 Μονάδα σκάλας Ανθρακούχο χάλυβα 15 Βημάτων | AF3RCN 8CEZ9 IS105-36133 "133 "98 "1598 "105 "€3,881.15
RFQ
EGA ΠΡΟΪΟΝΤΑ IS77-36 Μονάδα σκάλας Ανθρακούχο χάλυβα 11 Βήματα | AF4BPT 8PA21 IS77-3695 "95 "70 "1170 "77 "€2,975.98
RFQ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ EGA IS70-36 Μονάδα Σκάλας Ανθρακούχο Χάλυβας 10 Βημάτων | AF4RYN 9HY67 IS70-3685.5 "85.5 "63 "1063 "70 "€2,700.82
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EGA PRODUCTS IS56-36 Stair Unit Carbon Steel 8 Steps
€2,385.50 /μονάδα