EGA PRODUCTS F032 Rollng Ladder Μη συναρμολογημένη Πλατφόρμα κουπαστής Ύψος 50 ιντσών | AF6BRG 9W999

EGA PRODUCTS F032 Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρων σκάλας Rollng Ύψος 50 ιντσών

Είδος: AF6BRG Μοντέλο: F032Cross Ref: 9W999
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,207.46 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλιόμενη σκάλα γραφείου
Τύπος ενεργοποίησηςΒάρος
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Βάθος βάσης44 "
Πλάτος βάσης20 "
Πλάτος πυθμένα23 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 60
ΧρώμαΜπλε
φινίρισμαζωγραφισμένα
Ύψος χειρολισθήρας80 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Χωρητικότητα φορτίου450 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός βημάτων5
συνολικό ύψος20 "
Βάθος πλατφόρμας14 "
Ύψος εξέδρας50 "
Πλάτος Πλατφόρμας20 "
Βάθος βημάτων7"
Πλάτος βήματος20 "
ΠάτημαΑντιολισθητικό βινύλιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 38.7
Ύψος πλοίου (cm)202.69
Μήκος πλοίου (cm)57.15
Πλάτος πλοίου (cm)105.92
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος εξέδραςΒάθος βάσηςΠλάτος βάσηςΠλάτος ΠλατφόρμαςΠλάτος βήματοςΠλάτος πυθμέναΧρώμαΎψος χειρολισθήραςΤιμή
EGA PRODUCTS CA-F007 Rollng Ladder Μη συναρμολογημένη Πλατφόρμα κουπαστής Ύψος 40 ιντσών | AF3PLQ 8AHL9 CA-F00740 "36 "20 "20 "20 "22 "Μπεζ70 "€1,356.68
EGA PRODUCTS CA-F015 Rollng Ladder Μη συναρμολογημένη Πλατφόρμα κουπαστής Ύψος 40 ιντσών | AF3PLR 8AHM0 CA-F01540 "36 "20 "20 "20 "22 "Γκρί70 "€1,356.68
EGA PRODUCTS CA-F032 Rollng Ladder Μη συναρμολογημένη Πλατφόρμα κουπαστών Ύψος 50 ιντσών | AF3PLT 8AHM1 CA-F03250 "44 "20 "20 "20 "23 "Μπλε80 "€1,648.21
RFQ
EGA PRODUCTS CA-F016 Rollng Ladder Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρων Ύψος 50 ιντσών | AF3PLU 8AHM2 CA-F01650 "44 "20 "20 "20 "23 "Γκρί80 "€1,632.32
RFQ
EGA PRODUCTS CA-F036 Rollng Ladder Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρων Ύψος 60 ιντσών | AF3PLV 8AHM9 CA-F03660 "52 "30 "30 "30 "31 "Γκρί90 "€1,859.69
RFQ
EGA PRODUCTS CA-F033 Rollng Ladder Μη συναρμολογημένη Πλατφόρμα κουπαστής Ύψος 60 ιντσών | AF3PNH 8AK62 CA-F03360 "52 "30 "30 "30 "31 "Μπλε90 "€1,859.69
RFQ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ EGA F005 Πλατφόρμα χειρολισθήρας μη συναρμολογημένης σκάλας Rollng Ύψος 30 ιντσών | AF3QRG 8C070 F00530 "28 "20 "16 "16 "22 "Μπεζ54 "€881.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EGA PRODUCTS F032 Μη συναρμολογημένη πλατφόρμα χειρολισθήρων σκάλας Rollng Ύψος 50 ιντσών
€1,207.46 /μονάδα