ΠΡΟΪΟΝΤΑ EGA CW6-27-3-6 Εξατομικευμένη πλατφόρμα εργασίας Χάλυβας 24 έως 27 ίντσες | AD9UFA 4UYD8

EGA PRODUCTS CW6-27-3-6 Χάλυβας προσαρμοσμένης πλατφόρμας εργασίας 24 έως 27 ίντσες

Είδος: AD9UFA Μοντέλο: CW6-27-3-6Cross Ref: 4UYD8
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€3,476.84 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλατφόρμα εργασίας
Βάθος βάσης112.75 "
Μήκος βάσης112.75 "
Πλάτος βάσης38.25 "
Πλάτος πυθμένα38.25 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 59
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΣμάλτο
Ύψος χειρολισθήρας36 "
Χωρητικότητα φορτίου50 λίβρες / τετραγωνικά πόδια
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός σιδηροτροχιών φρουράς2
Αριθμός ποδιών12
Αριθμός αρθρωτών καταστρωμάτων2
Αριθμός βημάτων4
συνολικό ύψος66 "
Βάθος πλατφόρμας76.75 "
Ύψος εξέδρας24 έως 27 "
Μήκος πλατφόρμας76.75 "
Στυλ πλατφόρμαςΔιπλή πρόσβαση
Πλάτος Πλατφόρμας34 11 / 16 "
Βάθος βημάτων9.5 "
Πλάτος βήματος35 "
ΠάτημαΟδοντωτό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 126
Ύψος πλοίου (cm)81.28
Μήκος πλοίου (cm)185.42
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός βημάτωνΒάθος βάσηςΜήκος βάσηςσυνολικό ύψοςΒάθος πλατφόρμαςΎψος εξέδραςΜήκος πλατφόρμαςΣτυλ πλατφόρμαςΤιμή
ΠΡΟΪΟΝΤΑ EGA CW1-18-2-3 Εξατομικευμένη πλατφόρμα εργασίας Χάλυβας 15 έως 18 ίντσες | AD9UEC 4UYA5 CW1-18-2-3147.25 "47.25 "18 "38.25 "15 έως 18 "38.25 "Ενιαία πρόσβαση€1,055.59
ΠΡΟΪΟΝΤΑ EGA CW1-18-2-6 Εξατομικευμένη πλατφόρμα εργασίας Χάλυβας 15 έως 18 ίντσες | AD9UED 4UYA6 CW1-18-2-6185.75 "85.75 "18 "76.75 "15 έως 18 "76.75 "Ενιαία πρόσβαση€1,883.61
ΠΡΟΪΟΝΤΑ EGA CW1-27-3-3 Εξατομικευμένη πλατφόρμα εργασίας Χάλυβας 24 έως 27 ίντσες | AD9UEE 4UYA7 CW1-27-3-3256.25 "56.25 "27 "38.25 "24 έως 27 "38.25 "Ενιαία πρόσβαση€1,427.37
ΠΡΟΪΟΝΤΑ EGA CW1-27-3-6 Εξατομικευμένη πλατφόρμα εργασίας Χάλυβας 24 έως 27 ίντσες | AD9UEF 4UYA8 CW1-27-3-6294.75 "94.75 "27 "76.75 "24 έως 27 "76.75 "Ενιαία πρόσβαση€2,287.70
ΠΡΟΪΟΝΤΑ EGA CW2-18-2-3 Εξατομικευμένη πλατφόρμα εργασίας Χάλυβας 15 έως 18 ίντσες | AD9UEG 4UYA9 CW2-18-2-3147.25 "47.25 "57 "38.25 "15 έως 18 "38.25 "Ενιαία πρόσβαση€1,358.23
ΠΡΟΪΟΝΤΑ EGA CW2-27-3-3 Εξατομικευμένη πλατφόρμα εργασίας Χάλυβας 24 έως 27 ίντσες | AD9UEJ 4UYC2 CW2-27-3-3256.25 "56.25 "66 "38.25 "24 έως 27 "38.25 "Ενιαία πρόσβαση€1,742.92
ΠΡΟΪΟΝΤΑ EGA CW2-27-3-6 Εξατομικευμένη πλατφόρμα εργασίας Χάλυβας 24 έως 27 ίντσες | AD9UEK 4UYC3 CW2-27-3-6294.75 "94.75 "66 "76.75 "24 έως 27 "76.75 "Ενιαία πρόσβαση€2,893.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EGA PRODUCTS CW6-27-3-6 Χάλυβας προσαρμοσμένης πλατφόρμας εργασίας 24 έως 27 ίντσες
€3,476.84 /μονάδα