EGA PRODUCTS CA-Z036 Rollng Ladder Assembled Handrail Platform Ύψος 70 ιντσών | AF4BWM 8PF65

EGA PRODUCTS CA-Z036 Rollng Ladder Συναρμολογημένη Πλατφόρμα κουπαστής ύψους 70 ιντσών

Στοιχείο: AF4BWM Μοντέλο: CA-Z036Cross Ref: 8PF65
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€2,046.02 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλιόμενη σκάλα
Τύπος ενεργοποίησηςΒάρος
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
Βάθος βάσης60 "
Πλάτος βάσης30 "
Πλάτος πυθμένα30 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 50
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαζωγραφισμένα
Ύψος χειρολισθήρας114 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Χωρητικότητα φορτίου450 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός βημάτων7
συνολικό ύψος106 "
Βάθος πλατφόρμας14 "
Ύψος εξέδρας70 "
Πλάτος Πλατφόρμας30 "
Βάθος βημάτων7"
Πλάτος βήματος30 "
ΠάτημαΟδοντωτό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 99.0004
Ύψος πλοίου (cm)284.48
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος βάσηςΎψος χειρολισθήραςΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςΎψος εξέδραςΠλάτος βήματοςΤιμή
EGA PRODUCTS CA-Z034 Rollng Ladder Assembled Handrail Platform Ύψος 50 ιντσών | AF4UUH 9KZE7 CA-Z03444 "94 "586 "50 "24 "€1,569.93
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EGA PRODUCTS CA-Z036 Rollng Ladder Συναρμολογημένη Πλατφόρμα κουπαστής ύψους 70 ιντσών
€2,046.02 /μονάδα