EGA PRODUCTS CA-Z034 Rollng Ladder Assembled Handrail Platform Ύψος 50 ιντσών | AF4UUH 9KZE7

EGA PRODUCTS CA-Z034 Rollng Ladder Συναρμολογημένη Πλατφόρμα κουπαστής ύψους 50 ιντσών

Στοιχείο: AF4UUH Μοντέλο: CA-Z034Cross Ref: 9KZE7
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,569.93 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλιόμενη σκάλα
Τύπος ενεργοποίησηςΒάρος
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΣυναρμολογημένο
Βάθος βάσης44 "
Πλάτος βάσης30 "
Πλάτος πυθμένα30 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 50
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαζωγραφισμένα
Ύψος χειρολισθήρας94 "
Περιλαμβάνονται κιγκλιδώματαΝαι
Χωρητικότητα φορτίου450 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός βημάτων5
συνολικό ύψος86 "
Βάθος πλατφόρμας14 "
Ύψος εξέδρας50 "
Πλάτος Πλατφόρμας30 "
Βάθος βημάτων7"
Πλάτος βήματος24 "
ΠάτημαΟδοντωτό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 52.2
Ύψος πλοίου (cm)233.68
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)96.52
Κωδικός ΕΣ7326908560
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος βάσηςΎψος χειρολισθήραςΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςΎψος εξέδραςΠλάτος βήματοςΤιμή
EGA PRODUCTS CA-Z036 Rollng Ladder Assembled Handrail Platform Ύψος 70 ιντσών | AF4BWM 8PF65 CA-Z03660 "114 "7106 "70 "30 "€2,046.02
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EGA PRODUCTS CA-Z034 Rollng Ladder Συναρμολογημένη Πλατφόρμα κουπαστής ύψους 50 ιντσών
€1,569.93 /μονάδα