EGA PRODUCTS A003 Φορητή Πλατφόρμα Εργασίας Αλουμίνιο μονής όψης Ύψος 20 ιντσών | AD8BBB 4HRA4

EGA PRODUCTS A003 Φορητή Πλατφόρμα Εργασίας Αλουμίνιο μονής όψης ύψους 20 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8BBB Μοντέλο: A003Cross Ref: 4HRA4

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,454.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλιόμενη πλατφόρμα εργασίας
Βάθος βάσης61 "
Μήκος βάσης61 "
Πλάτος βάσης27 "
Πλάτος πυθμένα27 "
Γωνία αναρρίχησηςΠτυχία 59
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαΜύλος
Χωρητικότητα φορτίου300 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός ποδιών2
Αριθμός βημάτων2
συνολικό ύψος20 "
Βάθος πλατφόρμας49 "
Ύψος εξέδρας20 "
Μήκος πλατφόρμας49 "
Στυλ πλατφόρμαςΕνιαία πρόσβαση
Πλάτος Πλατφόρμας24 "
Βάθος βημάτων7"
Πλάτος βήματος24 "
ΠάτημαΠλευρωτός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.41
Ύψος πλοίου (cm)50.8
Μήκος πλοίου (cm)154.94
Πλάτος πλοίου (cm)68.58
Κωδικός ΕΣ7616995030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος πλατφόρμαςΒάθος βάσηςΜήκος βάσηςΠάτημαφινίρισμαΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςΒάθος πλατφόρμαςΤιμή
EGA PRODUCTS A001 Portable Work Platform Single Side Aluminium 20 Inch Ύψος | AD8BAZ 4HRA2 A00135 "47 "47 "ΠλευρωτόςΜύλος220 "35 "€1,326.53
EGA PRODUCTS A002 Φορητή Πλατφόρμα Εργασίας Αλουμίνιο μονής όψης Ύψος 20 ιντσών | AD8BBA 4HRA3 A00242 "54 "54 "ΠλευρωτόςΜύλος220 "42 "€1,469.38
EGA PRODUCTS A004 Φορητή Πλατφόρμα Εργασίας Αλουμίνιο μονής όψης Ύψος 30 ιντσών | AD8BBC 4HRA5 A00435 "53 "53 "ΠλευρωτόςΜύλος330 "35 "€1,462.51
EGA PRODUCTS A005 Φορητή Πλατφόρμα Εργασίας Μονή Πλευρά Αλουμίνιο Ύψος 30 ιντσών | AD8BBD 4HRA6 A00542 "60 "60 "ΠλευρωτόςΜύλος330 "42 "€1,584.63
EGA PRODUCTS A006 Φορητή Πλατφόρμα Εργασίας Αλουμίνιο μονής όψης Ύψος 30 ιντσών | AD8BBE 4HRA7 A00649 "67 "67 "ΠλευρωτόςΜύλος330 "49 "€1,554.04
EGA PRODUCTS A007 Φορητή Πλατφόρμα Εργασίας Αλουμίνιο Μονής Πλευράς Ύψος 40 ίντσες | AD8BBF 4HRA8 A00735 "59 "59 "ΠλευρωτόςΜύλος440 "35 "€1,792.04
EGA PRODUCTS A008 Φορητή Πλατφόρμα Εργασίας Αλουμίνιο μονής όψης Ύψος 40 ίντσες | AD8BBG 4HRA9 A00842 "66 "66 "ΠλευρωτόςΜύλος440 "42 "€2,011.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EGA PRODUCTS A003 Φορητή Πλατφόρμα Εργασίας Αλουμίνιο μονής όψης ύψους 20 ιντσών
€1,454.54 /μονάδα