EEMAX AP126480 EFD N4 Ηλεκτρικός Θερμοσίφωνας Χωρίς Δεξαμενή 480VAC | AH2ZHM 30UL50

EEMAX AP126480 EFD N4 Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή 480VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2ZHM Μοντέλο: AP126480 EFD N4Cross Ref: 30UL50

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€27,105.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘερμοσίφωνας Elec Tankless
ΣτοιχείαΕισαγωγή αντικαταστάσιμης κασέτας χωρίς μόλυβδο
Εύρος ροήςΈως 40 gpm
Σύνδεση εισόδου1-1 / 4 "NPT
Μέγιστη. Amps151.7
Ελάχ. Ενεργοποίηση ροής2.50 gpm
ΤοποθετήστεΚάθετος
Αξιολόγηση NEMA4
Συνολικό βάθος14 "
συνολικό ύψος24 "
συνολικό πλάτος30 "
Φάση3
Θερμ. Αύξηση @ 2.5 GPMΠεριορίζεται σε θερμοστατική ρύθμιση
Θερμ. Αύξηση @ 20.0 GPM43 βαθμοί F
Θερμ. Αύξηση @ 4.0 GPMΠεριορίζεται σε θερμοστατική ρύθμιση
Θερμ. Αύξηση @ 6.0 GPM143 βαθμοί F
Θερμ. Αύξηση @ 8.0 GPM107 βαθμοί F
Τάση480 VAC
Θερμοκρασία εξόδου νερού.60 βαθμοί έως 90 βαθμοί F
Ισχύς126,000
Μέγεθος καλωδίου2/0 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.5
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. AmpsΤάσηΜέγεθος καλωδίουΤιμή
EEMAX AP064208 EFD N4 Ηλεκτρικός Θερμοσίφωνας Χωρίς Δεξαμενή 208VAC | AH2ZHL 30UL14 AP064208 EFD Ν4178208 VAC3/0 AWG€26,080.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EEMAX AP126480 EFD N4 Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας χωρίς δεξαμενή 480VAC
€27,105.20 /μονάδα