Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EDWARDS SIGNALING WG4WN-SVMHC Ηχείο Strobe

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8ANY Μοντέλο: WG4WN-SVMHCΣταυρός: 16Χ454
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
€241.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗχείο Strobe
Ρεύμα συναγερμού324 έως 495mA DC, 412 έως 646mA FWR
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-31 έως 150 F
Βάθος2-1 / 4 "
φινίρισμαΆσπρο
Φλας (Candela)102 / 123 / 147 / 161
Ύψος8.5 "
Εύρος υγρασίας95% RH
Μήκος5.625 "
ΒάσηΞεπλύνετε ή επιφανειακά
Μέγιστη έξοδος (dBA)81 / 84 / 87 / 90
ΤάσηΗχείο: 25 ή 70Vrms Στροβοσκόπιο: 24 VDC, FWR

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.53
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8531800050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
EDWARDS SIGNALING 757-8A-RS70 Speaker Strobe | CF4NTK 757-8Α-RS70-
RFQ
EDWARDS SIGNALING GCFR-VM Speaker Strobe | CF4PRN GCFR-VM-
RFQ
EDWARDS SIGNALING GCWA-S2 Speaker Strobe | CF4PUH GCWA-S2-
RFQ
EDWARDS SIGNALING GCWA-S2VMA Speaker Strobe | CF4PUJ GCWA-S2VMA-
RFQ
EDWARDS SIGNALING GCWA-S2VMHA Speaker Strobe | CF4PUK GCWA-S2VMHA-
RFQ
EDWARDS SIGNALING GCWA-S2VMHC Speaker Strobe | CF4PUL GCWA-S2VMHC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING GCWA-S7 Speaker Strobe | CF4PUM GCWA-S7-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING WG4WN-SVMHC Ηχείο Strobe
€241.92 /μονάδα