Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EDWARDS SIGNALING SD-4WPCBT Αντικατάσταση Pcb | AA8AMW 16Χ426

EDWARDS SIGNALING SD-4WPCBT Αντικατάσταση Pcb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8AMW Μοντέλο: SD-4WPCBTΣταυρός: 16Χ426

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€145.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντικατάσταση PCB
Τάση24 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ8531909000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING SD-4WPCBT Αντικατάσταση Pcb
€145.40 /μονάδα