Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EDWARDS SIGNALING 94PLEDMM24ADB LED Beacon, NEMA4X, Ματζέντα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4BJY Μοντέλο: 94PLEDMM24ADBCross Ref: 40Z976
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
€1,030.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦως φάρου
ΧρώμαΜατζέντα
Τρέχουσα συντάχθηκε0.700A AC, 0.550A DC
Διάμετρος7.75 "
Αναβοσβήνει ανά λεπτό65
Ύψος8.25 "
Στέγαση ΥλικόΠολυανθρακικό
Λάμπα ζωής148,000 hr.
Τύπος λάμπαςLED
Σχεδιασμός φακούΦρέσελ
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
ΒάσηΑγωγός
Θερμοκρασία λειτουργίας.-31 έως 150.8 βαθμούς F
Πηγή ενέργειας24 VAC/DC
ΒαθμολογίαIP66, NEMA 4X

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7
Ύψος πλοίου (cm)23.81
Μήκος πλοίου (cm)21.91
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8531800050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤρέχουσα συντάχθηκεΔιάμετροςΠερίφραξηΎψοςΠηγή ενέργειαςΤιμή
EDWARDS SIGNALING 94PLEDMA24ADB LED Beacon, NEMA4X, Amber | AD4BJV 40Z973 94PLEDMA24ADBΚεχριμπάρι0.700A AC, 0.550A DC7.75 "-8.25 "24 VAC/DC€1,007.99
EDWARDS SIGNALING 94PLEDMB24ADB LED Beacon, NEMA4X, Μπλε | AD4BJW 40Z974 94PLEDMB24ADBΜπλε0.700A AC, 0.550A DC7.75 "-8.25 "24 VAC/DC€1,034.83
EDWARDS SIGNALING 94PLEDMG24ADB LED Beacon, NEMA4X, Πράσινο | AD4BJX 40Z975 94PLEDMG24ADBΠράσινο0.700A AC, 0.550A DC7.75 "-8.25 "24 VAC/DC€1,030.75
EDWARDS SIGNALING 94PLEDMR24ADB LED Beacon, NEMA4X, Κόκκινο | AD4BJZ 40Z977 94PLEDMR24ADBRed0.700A AC, 0.550A DC7.75 "-8.25 "24 VAC/DC€1,033.42
EDWARDS SIGNALING 94PLEDMW24ADB LED Beacon, NEMA4X, Λευκό | AD4BKA 40Z978 94PLEDMW24ADBΆσπρο0.700A AC, 0.550A DC7.75 "-8.25 "24 VAC/DC€1,030.75
EDWARDS SIGNALING 94PLEDMA120AB LED Beacon, NEMA4X, Amber | AD4BKB 40Z979 94PLEDMA120ABΚεχριμπάρι0.250A7.75 "-8.25 "120 VAC€1,033.28
EDWARDS SIGNALING 94PLEDMB120AB LED Beacon, NEMA4X, Μπλε | AD4BKC 40Z980 94PLEDMB120ABΜπλε0.250A7.75 "-8.25 "120 VAC€1,033.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING 94PLEDMM24ADB LED Beacon, NEMA4X, Ματζέντα
€1,030.75 /μονάδα