DRI-EAZ F203-A Αφυγραντήρας αποκατάστασης 132pt 115V 60Hz | AD6VLN 4AYF4

DRI-EAZ F203-A Αφυγραντήρας αποκατάστασης 132pt 115V 60Hz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6VLN Μοντέλο: F203-ACross Ref: 4AYF4

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,302.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητός αφυγραντήρας αποκατάστασης
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος33 βαθμοί έως 100 βαθμοί F
Ενισχυτές6.4
Υπουργικού Συμβουλίου ΥλικόΠολυαιθυλένιο Rotomold
Χωρητικότητα / 24 ώρες @ 60% RH85 σημ.
Χωρητικότητα / 24 ώρες @ 90% RH132 σημ.
ΧρώμαΜπλε
Τύπος απόψυξηςΠαράκαμψη καυτού αερίου
Βάθος19.5 "
Ανεμιστήρας CFM227 cfm
Ταχύτητα του ανεμιστήρα1
ΦίλτραΥψηλή ροή αέρα
Ύψος32 "
Εύρος υγρασίας45 έως 99 RH
Hz60
Μέγιστη. Ανελκυστήρας20 πόδια.
Διαμόρφωση βύσματος NEMA5-15P
Αριθμός τροχών Caster2
Μήκος καλωδίου ισχύος25ft.
Φόρτιση ψυκτικού16 ουγκιά
Τύπος ψυκτικούR-410A
Τάση115V
Πλάτος20 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 38.1
Ύψος πλοίου (cm)76.2
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Κωδικός ΕΣ8479891000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DRI-EAZ F203-A Αφυγραντήρας αποκατάστασης 132pt 115V 60Hz
€2,302.22 /μονάδα