EDWARDS SIGNALING 878EX-G5 Horny Duty Horn, Explosion Proof, 24VAC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA7PWU Μοντέλο: 878EX-G5Cross Ref: 16G567

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,396.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςκαμινάδα
Ενισχυτές0.625A
ΧρώμαΓκρί
Ντεσιμπέλ97dB @ 10 πόδια.
Βάθος3-5 / 16 "
Ύψος4.875 "
Στέγαση ΥλικόΒαρέων καθηκόντων Die Cast
Μέσα έξωΜέσα έξω
ΒάσηΤοίχος
Θερμοκρασία λειτουργίας.-13 βαθμούς έως 104 βαθμούς F
ΒαθμολογίαΝΕΜΑ 4Χ
Τάση24 VAC
Πλάτος4.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.726
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ8531800030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΕνισχυτέςCurrent RatingΒάθοςΎψοςΒάσηΤάσηΤάση τάσηςΤιμή
EDWARDS SIGNALING 878EX-N5 Heavy Duty Horn, με προστασία από έκρηξη, 120VAC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 Inch Μέγεθος | AA7PWV 16G568 878ΕΧ-Ν57.38 "0.13A-4.187 "7.625 "Τοίχος / σωλήνας120 VAC-€1,528.83
EDWARDS SIGNALING 879EX-G1 Heavy Duty Horn, με προστασία από έκρηξη, 24VDC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 Inch Μέγεθος | AA7PWW 16G569 879EX-G17.38 "0.16A-4.187 "7.625 "Τοίχος / σωλήνας24 VDC-€1,861.49
EDWARDS SIGNALING 878EX-E5 Heavy Duty Horn, με προστασία από έκρηξη, 12VAC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 Inch Μέγεθος | CF4NWR 878ΕΧ-Ε5-------12 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 878EX-R5 Heavy Duty Horn, με προστασία από έκρηξη, 240VAC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 Inch Μέγεθος | CF4NWT 878EX-R5---------
RFQ
EDWARDS SIGNALING 879EX-C1 Heavy Duty Horn, Αντιεκρηκτική, 6VDC, 0.7A Βαθμολογία | CF4NWU 879EX-C1--0.7A------
RFQ
EDWARDS SIGNALING 879EX-E1 Heavy Duty Horn, με προστασία από έκρηξη, 12VDC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 Inch Μέγεθος | CF4NWV 879ΕΧ-Ε1-------12 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 879EX-J1 Heavy Duty Horn, με προστασία από έκρηξη, 32VDC, 0.1A Αξιολόγηση | CF4NWW 879EX-J1--0.1A------
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING 878EX-G5 Horny Duty Horn, Explosion Proof, 24VAC, 7 3/8 x 4 3/16 x 7 5/8 ίντσας
€1,396.54 /μονάδα