Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EDWARDS SIGNALING 870P-N5 Panel Mount Horn, 120VAC, 1 7/8 ίντσας βάθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7PWK Μοντέλο: 870P-N5Cross Ref: 16G559
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
€213.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςκαμινάδα
Ενισχυτές0.13A
ΧρώμαΓκρί
Ντεσιμπέλ78 έως 103dB @ 10 πόδια.
Βάθος1.875 "
Ύψος4.625 "
Στέγαση ΥλικόΒαρέων καθηκόντων Die Cast
Μέσα έξωIndoor
ΒάσηΠίνακας
ΒαθμολογίαΝΕΜΑ 4Χ
Τάση120 VAC
Πλάτος4.62 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9225
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)13.72
Κωδικός ΕΣ8531800030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΕνισχυτέςCurrent RatingΤάση τάσηςΒάθοςΠερίφραξηΎψοςΜέσα έξωΤιμή
Βαθμολογία EDWARDS SIGNALING 870P-G5 Panel Mount Horn, 24VAC, 0.63A | AA7PWJ 16G558 870P-G524 VAC0.63A--1.875 "-4.625 "Indoor€188.92
Βαθμολογία EDWARDS SIGNALING 871P-G1 Panel Mount Horn, 24VDC, 0.16A | AA7PWL 16G560 871P-G124 VDC0.16A--1.875 "-4.625 "Μέσα έξω€245.60
Βαθμολογία EDWARDS SIGNALING 870P-E5 Panel Mount Horn, 12VAC, 1.25A | CF4NVA 870Ρ-Ε5--1.25A12 VAC στα 50/60 Hz1-7 / 8 "ΝΕΜΑ 4Χ/12/12Κ4-5 / 8 "--
RFQ
Βαθμολογία EDWARDS SIGNALING 870P-R5 Panel Mount Horn, 240VAC, 0.07A | CF4NVB 870P-R5--0.07A240 VAC στα 50/60 Hz1-7 / 8 "ΝΕΜΑ 4Χ/12/12Κ4-5 / 8 "--
RFQ
Βαθμολογία EDWARDS SIGNALING 871P-C1 Panel Mount Horn, 6VDC, 0.7A | CF4NVG 871Ρ-Γ1--0.7A6 VDC1-7 / 8 "Περίβλημα NEMA 4X4-5 / 8 "--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 871P-E1 Panel Mount Horn, 12VDC, 0.27A Βαθμολογία | CF4NVH 871Ρ-Ε1--0.27A12 VDC1-7 / 8 "ΝΕΜΑ 4Χ/12/12Κ4-5 / 8 "--
RFQ
Βαθμολογία EDWARDS SIGNALING 871P-J1 Panel Mount Horn, 32VDC, 0.11A | CF4NVJ 871P-J1--0.11A32 VDC1-7 / 8 "Περίβλημα NEMA 4X4-5 / 8 "--
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING 870P-N5 Panel Mount Horn, 120VAC, 1 7/8 ίντσας βάθος
€213.37 /μονάδα