Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EDWARDS SIGNALING 869STRB-AQ Flush Mount Horn/Strobe, 24V, Μπλε, 5 1/2 x 5 1/2 ίντσα Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7PWG Μοντέλο: 869STRB-AQCross Ref: 16G556

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€424.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςStrobe
Τρέχουσα συντάχθηκε462 mA @ 24V AC, 412 mA @ 24V DC
Βάθος5 / 8 "
Αναβοσβήνει ανά λεπτό60
Ύψος5.5 "
Χρώμα στέγασηςΓκρί
Στέγαση ΥλικόΜηχανική θερμοπλαστική
Χρώμα φακούΜπλε
Έξοδος φωτός20 CP
ΒάσηΕσωτερική έκπλυση
Θερμοκρασία λειτουργίας.32 έως 120 βαθμούς F σε εσωτερικούς χώρους, -31 έως 150 βαθμούς F σε εξωτερικό χώρο
Επίπεδο ήχου90dB @ 10 πόδια.
Τάση24 VAC/DC
Πλάτος5.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6075
Ύψος πλοίου (cm)16.76
Μήκος πλοίου (cm)14.73
Πλάτος πλοίου (cm)14.48
Κωδικός ΕΣ8531800050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤρέχουσα συντάχθηκεΧρώμα φακούΈξοδος φωτόςΒάσηΘερμοκρασία λειτουργίας.ΤάσηΤιμή
EDWARDS SIGNALING 869STRR-N5 Flush Mount Horn/Strobe, 120V, Red, 5 1/2 x 5 1/2 Inch Μέγεθος | AA7PWA 16G550 869strr-N5148 mARed21 CPΞεπλύνετε ή πάνελ32 έως 120 βαθμούς F σε εσωτερικούς χώρους, -31 έως 150 βαθμούς F σε εξωτερικό χώρο120 VAC€399.05
EDWARDS SIGNALING 869STRA-N5 Flush Mount Horn/Strobe, 120V, Amber, 5 1/2 x 5 1/2 Inch Μέγεθος | AA7PWB 16G551 869ΣΤΡΑ-Ν5148 mAΚεχριμπάρι90 CPΞεπλύνετε ή πάνελ32 έως 120 βαθμούς F σε εσωτερικούς χώρους, -31 έως 150 βαθμούς F σε εξωτερικό χώρο120 VAC€395.38
EDWARDS SIGNALING 869STRB-N5 Flush Mount Horn/Strobe, 120V, Blue, 5 1/2 x 5 1/2 Inch Μέγεθος | AA7PWC 16G552 869strb-N5148 mAΜπλε20 CPΞεπλύνετε ή πάνελ32 έως 120 βαθμούς F σε εσωτερικούς χώρους, -31 έως 150 βαθμούς F σε εξωτερικό χώρο120 VAC€455.99
EDWARDS SIGNALING 869STRC-N5 Flush Mount Horn/Strobe, 120V, Clear, 5 1/2 x 5 1/2 Inch Μέγεθος | AA7PWD 16G553 869strc-N5148 mAΚαθαρισμός150 CPΞεπλύνετε ή πάνελ32 έως 120 Μοίρες F Εσωτερικού χώρου120 VAC€394.50
EDWARDS SIGNALING 869STRR-AQ Flush Mount Horn/Strobe, 24V, Red, 5 1/2 x 5 1/2 Inch Μέγεθος | AA7PWE 16G554 869strr-Aq462 mA @ 24V AC, 412 mA @ 24V DCRed21 CPΞεπλύνετε ή πάνελ32 έως 120 βαθμούς F σε εσωτερικούς χώρους, -31 έως 150 βαθμούς F σε εξωτερικό χώρο24 VAC/DC€406.47
EDWARDS SIGNALING 869STRA-AQ Flush Mount Horn/Strobe, 24V, Amber, 5 1/2 x 5 1/2 Inch Μέγεθος | AA7PWF 16G555 869ΣΤΡΑ-ΑΚ462 mA @ 24V AC, 412 mA @ 24V DCΚεχριμπάρι90 CPΞεπλύνετε ή πάνελ32 έως 120 βαθμούς F σε εσωτερικούς χώρους, -31 έως 150 βαθμούς F σε εξωτερικό χώρο24 VAC/DC€425.85
EDWARDS SIGNALING 869STRC-AQ Flush Mount Horn/Strobe, 24V, Clear, 5 1/2 x 5 1/2 Inch Μέγεθος | AA7PWH 16G557 869STRC-AQ462 mA @ 24V AC, 412 mA @ 24V DCΚαθαρισμός150 CPΞεπλύνετε ή πάνελ32 έως 120 βαθμούς F σε εσωτερικούς χώρους, -31 έως 150 βαθμούς F σε εξωτερικό χώρο24 VAC/DC€397.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING 869STRB-AQ Flush Mount Horn/Strobe, 24V, Μπλε, 5 1/2 x 5 1/2 ίντσα Μέγεθος
€424.52 /μονάδα