Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EDWARDS SIGNALING 57PLEDMG120AB LED Beacon, NEMA4X, Green, 0.25A Rating, 120VAC στα 50/60 Hz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4BJQ Μοντέλο: 57PLEDMG120ABCross Ref: 40Z969
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
€949.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦως φάρου
ΧρώμαΠράσινο
Τρέχουσα συντάχθηκε0.250A
Διάμετρος6.5 "
Αναβοσβήνει ανά λεπτό65
Ύψος8"
Στέγαση ΥλικόΠολυανθρακικό
Λάμπα ζωής148,000 hr.
Τύπος λάμπαςLED
Σχεδιασμός φακούΦρέσελ
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
ΒάσηΕπιφάνεια ή αγωγός
Θερμοκρασία λειτουργίας.-31 έως 150.8 βαθμούς F
Πηγή ενέργειας120 VAC
ΒαθμολογίαIP66, NEMA 4X

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Ύψος πλοίου (cm)17.46
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)19.53
Κωδικός ΕΣ8531800050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάσηΧρώμαΤρέχουσα συντάχθηκεΘερμοκρασία λειτουργίας.Πηγή ενέργειαςΤάσηΔιάμετροςΎψοςΤιμή
EDWARDS SIGNALING 57PLEDMA24ADB LED Beacon, NEMA4X, Amber | AD4BJG 40Z961 57PLEDMA24ADBΕπιφάνεια ή αγωγόςΚεχριμπάρι0.700A AC, 0.550A DC-31 έως 150.8 βαθμούς F24 VAC/DC-6.5 "8"€979.19
EDWARDS SIGNALING 57PLEDMB24ADB LED Beacon, NEMA4X, Μπλε | AD4BJH 40Z962 57PLEDMB24ADBΕπιφάνεια ή αγωγόςΜπλε0.700A AC, 0.550A DC-31 έως 150.8 βαθμούς F24 VAC/DC-6.5 "8"€930.46
EDWARDS SIGNALING 57PLEDMG24ADB LED Beacon, NEMA4X, Πράσινο | AD4BJJ 40Z963 57PLEDMG24ADBΕπιφάνεια ή αγωγόςΠράσινο0.700A AC, 0.550A DC-31 έως 150.8 βαθμούς F24 VAC/DC-6.5 "8"€979.87
EDWARDS SIGNALING 57PLEDMM24ADB LED Beacon, NEMA4X, Magenta | AD4BJK 40Z964 57PLEDMM24ADBΕπιφάνεια ή αγωγόςΜατζέντα0.700A AC, 0.550A DC-31 έως 150.8 βαθμούς F24 VAC/DC-6.5 "8"€979.87
EDWARDS SIGNALING 57PLEDMR24ADB LED Beacon, NEMA4X, Κόκκινο | AD4BJL 40Z965 57PLEDMR24ADBΕπιφάνεια ή αγωγόςRed0.700A AC, 0.550A DC-31 έως 150.8 βαθμούς F24 VAC/DC-6.5 "8"€939.53
EDWARDS SIGNALING 57PLEDMW24ADB LED Beacon, NEMA4X, Λευκό | AD4BJM 40Z966 57PLEDMW24ADBΕπιφάνεια ή αγωγόςΆσπρο0.700A AC, 0.550A DC-31 έως 150.8 βαθμούς F24 VAC/DC-6.5 "8"€945.21
EDWARDS SIGNALING 57PLEDMA120AB LED Beacon, NEMA4X, Amber | AD4BJN 40Z967 57PLEDMA120ABΕπιφάνεια ή αγωγόςΚεχριμπάρι0.250A-31 έως 150.8 βαθμούς F120 VAC-6.5 "8"€973.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING 57PLEDMG120AB LED Beacon, NEMA4X, Green, 0.25A Rating, 120VAC στα 50/60 Hz
€949.92 /μονάδα