Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EDWARDS SIGNALING 5540M-24AQ Tone Generator, 120 240VAC, 8 x 6 x 3 1/2 ίντσα Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7QAX Μοντέλο: 5540M-24AQCross Ref: 16G666

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,540.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓεννήτρια τόνων
Ενισχυτές0.74A @ 24VDC, 1.3A @ 24VAC
ΧρώμαΓκρί
Ντεσιμπέλ110db
Βάθος3.5 "
Ύψος4"
Στέγαση ΥλικόΨευδάργυρο κράμα
Μέσα έξωΜέσα έξω
Βάση1/2 "Αγωγός ή επιφάνεια
Θερμοκρασία λειτουργίας.-31 βαθμοί έως 104 βαθμοί F επικίνδυνες τοποθεσίες, -40 βαθμοί έως 151 βαθμοί F μη επικίνδυνες τοποθεσίες
Τάση24 VAC/DC
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.78
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8531800040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΤάσηΤιμή
EDWARDS SIGNALING 5540M-24N5 Tone Generator, 120VAC | AA7QAW 16G665 5540Μ-24Ν50.36A120 VAC€1,559.63
EDWARDS SIGNALING 5540M-120N5 Tone Generator, 120VAC, 8 x 6 x 3 1/2 Inch Size | CF4NMV 5540Μ-120Ν5---
RFQ
EDWARDS SIGNALING 5540M-120Y6 Tone Generator, 120 240VAC, 8 x 6 x 3 1/2 Inch Size | CF4NMW 5540Μ-120Υ6---
RFQ
EDWARDS SIGNALING 5540M-24Y6 Tone Generator, 120 240VAC, 8 x 6 x 3 1/2 Inch Size | CF4NMX 5540Μ-24Υ6---
RFQ
EDWARDS SIGNALING 5540MV-24N5 Tone Generator, 120VAC, 8 x 6 x 3 1/2 Inch Size | CF4NMZ 5540MV-24N5---
RFQ
EDWARDS SIGNALING 5540MV-24Y6 Tone Generator, 120 250V | CF4NNA 5540MV-24Y6---
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING 5540M-24AQ Tone Generator, 120 240VAC, 8 x 6 x 3 1/2 ίντσα Μέγεθος
€1,540.56 /μονάδα