EDWARDS SIGNALING 5532M-N5 Remote Speaker/Amplifier, 120VAC, 0.36A Βαθμολογία | AA7QAV 16G664

EDWARDS SIGNALING 5532M-N5 Τηλεχειριστήριο/Ενισχυτής, 120VAC, Αξιολόγηση 0.36Α

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7QAV Μοντέλο: 5532M-N5Cross Ref: 16G664

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,467.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟμιλητής
Ενισχυτές0.36A
ΧρώμαΓκρί
Ντεσιμπέλ100dB @ 10 πόδια.
Βάθος8.875 "
Ύψος13 "
Στέγαση ΥλικόΨευδάργυρο κράμα
Μέσα έξωΜέσα έξω
Βάση1/2 "Αγωγός ή επιφάνεια
Θερμοκρασία λειτουργίας.-31 βαθμοί έως 104 βαθμοί F επικίνδυνες τοποθεσίες, -40 βαθμοί έως 151 βαθμοί F μη επικίνδυνες τοποθεσίες
Τάση120 VAC
Πλάτος8.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.715
Ύψος πλοίου (cm)26.67
Μήκος πλοίου (cm)40.01
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8531800030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΤάσηΤιμή
EDWARDS SIGNALING 5532MD-10AW Τηλεφωνικό ηχείο/ενισχυτής | CF4NMP 5532MD-10AW---
RFQ
EDWARDS SIGNALING 5532MD-70AW Τηλεφωνικό ηχείο/ενισχυτής | CF4NMQ 5532MD-70AW---
RFQ
EDWARDS SIGNALING 5532MHV-AQ Remote Speaker/Amplifier, 24VAC/DC | CF4NMR 5532MHV-AQ-24 VAC/DC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 5532MHV-Y6 Remote Speaker/Amplifier, 120 250V, 0.39 έως 0.19A Βαθμολογία | CF4NMT 5532MHV-Y60.39 έως 0.19Α--
RFQ
EDWARDS SIGNALING 5532M-Y6 Remote Speaker/Amplifier, 120 250V, 0.21 to 0.1A Βαθμολογία | CF4NMU 5532Μ-Υ60.21 έως 0.1Α--
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING 5532M-N5 Τηλεχειριστήριο/Ενισχυτής, 120VAC, Αξιολόγηση 0.36Α
€1,467.47 /μονάδα