EDWARDS SIGNALING 5530M-24AQ Multi Tone Signal, 55 Ton Capacity, 24VAC/DC | AA7QAQ 16G660

EDWARDS SIGNALING 5530M-24AQ Σήμα πολλών τόνων, χωρητικότητα 55 τόνων, 24VAC/DC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7QAQ Μοντέλο: 5530M-24AQCross Ref: 16G660

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,732.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα πολλαπλής σηματοδότησης
Ενισχυτές0.74A @ 24VDC, 1.3A @ 24VAC
ΧρώμαΓκρί
Ντεσιμπέλ110db
Βάθος8.875 "
Ύψος13 "
Στέγαση ΥλικόΨευδάργυρο κράμα
Μέσα έξωΜέσα έξω
Βάση1/2 "Αγωγός ή επιφάνεια
Θερμοκρασία λειτουργίας.-31 βαθμοί έως 104 βαθμοί F επικίνδυνες τοποθεσίες, -40 βαθμοί έως 151 βαθμοί F μη επικίνδυνες τοποθεσίες
Τάση24 VAC/DC
Πλάτος8.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.5125
Ύψος πλοίου (cm)26.67
Μήκος πλοίου (cm)40.01
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8531800030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΕίδοςΑξιολόγηση ισχύοςΤάσηΤάση τάσηςΤιμή
EDWARDS SIGNALING 5530M-24N5 Multi Tone Signal, 55 Ton Capacity, 120VAC | AA7QAP 16G659 5530Μ-24Ν50.36AΜονάδα πολλαπλής σηματοδότησης-120 VAC-€1,649.43
EDWARDS SIGNALING 5531M-24N5 Multi Tone Signal, 55 Ton Capacity, 120VAC | AA7QAR 16G661 5531Μ-24Ν50.36AΜονάδα πολλαπλής σηματοδότησης-120 VAC-€2,270.91
EDWARDS SIGNALING 5531M-24AQ Multi Tone Signal, 55 Ton Capacity, 24VAC/DC | AA7QAT 16G662 5531Μ-24ΑQ0.74A @ 24VDC, 1.3A @ 24VACΜονάδα πολλαπλής σηματοδότησης-24 VAC/DC-€2,200.97
EDWARDS SIGNALING 5531M-120N5 Multi Tone Signal, 55 Ton Capacity, 120VAC | AA7QHP 16G822 5531Μ-120Ν50.38AΜονάδα πολλαπλής σηματοδότησης-120 VAC-€2,043.21
EDWARDS SIGNALING 5530M-120N5 Multi Tone Signal, 55 Ton Capacity, 120VAC | CF4NMA 5530Μ-120Ν5-Μονάδα πολλαπλής σηματοδότησης15Watt-120 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 5530M-485Y6 Multi Tone Signal | CF4NMB 5530Μ-485Υ6-Σήμα πολλών τόνων--120/240VAC στα 50/60 Hz, 125/250VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 5530MHV-24AQ Multi Tone Signal, 24VAC/DC | CF4NMC 5530MHV-24AQ-Μονάδα πολλαπλής σηματοδότησης-24 VAC/DC--
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING 5530M-24AQ Σήμα πολλών τόνων, χωρητικότητα 55 τόνων, 24VAC/DC
€1,732.37 /μονάδα