EDWARDS SIGNALING 53B-E1 περιστρεφόμενος φάρος, μπλε, 12VDC, 1.8A Αξιολόγηση

Στοιχείο: CF4NKV Μοντέλο: 53B-E1
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενο φάρο
ΧρώμαΜπλε
Current Rating1.8A
Διάμετρος6"
Ρυθμός φλας ανά λεπτό65 FPM
Ύψος8-1 / 2 "
Τύπος λάμπας25 W πυρακτώσεως
Έξοδος φωτός402 Lumen
Πηγή φωτόςΠεριστροφή
ΑρχικόUL.png, CUL.png
Τάση12 VDC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαCurrent RatingΎψοςΤύπος λάμπαςΈξοδος φωτόςΤάσηΤιμή
EDWARDS SIGNALING 52R-N5-40WH Περιστρεφόμενος Φάρος, Κόκκινο, 120V, Διάμετρος 6 ιντσών. | AA7PVA 16G527 52R-N5-40WHRed-8.5 "40W αλογόνο265 Lumens-€507.90
EDWARDS SIGNALING 52A-N5-40WH Περιστρεφόμενος Φάρος, Πορτοκαλί, 120V, Διάμετρος 6 ιντσών. | AA7PVB 16G528 52Α-Ν5-40WHΚεχριμπάρι-8.5 "40W αλογόνο265 Lumens-€539.44
EDWARDS SIGNALING 52B-N5-40WH Περιστρεφόμενος Φάρος, Μπλε, 120V, 6 x 2 x 8 Μέγεθος 1/2 ίντσας | AA7PVC 16G529 52Β-Ν5-40WHΜπλε-8.5 "40W αλογόνο265 Lumens-€481.16
EDWARDS SIGNALING 52G-N5-40WH Περιστρεφόμενος Φάρος, Πράσινο, 120V, 0.35A Βαθμολογία | AA7PVD 16G530 52G-N5-40WHΠράσινο-8.5 "40W αλογόνο265 Lumens-€470.77
EDWARDS SIGNALING 52C-N5-40WH Περιστρεφόμενος φάρος, καθαρός, 120V, 0.35A Βαθμολογία | AA7PVE 16G531 52C-N5-40WHΚαθαρισμός-8.5 "40W αλογόνο265 Lumens-€434.03
EDWARDS SIGNALING 52A-G5-20WH Περιστρεφόμενος φάρος, πορτοκαλί, 24V, 0.8A Αξιολόγηση | CF4NJX 52A-G5-20WHΚεχριμπάρι0.8A8-1 / 2 "20 W Αλογόνο226 Lumen24 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 52A-R5 Περιστρεφόμενος φάρος, πορτοκαλί, 240VAC, 0.1A Αξιολόγηση | CF4NJY 52Α-R5Κεχριμπάρι0.1A8-1 / 2 "25 W πυρακτώσεως232 Lumen240 VAC στα 50/60 Hz-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING 53B-E1 περιστρεφόμενος φάρος, μπλε, 12VDC, 1.8A Αξιολόγηση