Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EDWARDS SIGNALING 438D-8N5 Δόνηση κουδουνιού, μέγεθος 8 ιντσών, συναγερμός πυρκαγιάς, βαθμολογία 0.034Α

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8AJN Μοντέλο: 438D-8N5Σταυρός: 16Χ283
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
€152.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουδούνι
Ρεύμα συναγερμού34mA
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-31 σε βαθμούς 150
Βάθος3.344 "
φινίρισμαΓκρί
Ύψος8"
Μήκος8"
ΒάσηΕπιφάνεια
Μέγιστη έξοδος (dBA)86
ΧαρακτηριστικάΔονητική
Τάση120 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.22
Ύψος πλοίου (cm)8.26
Μήκος πλοίου (cm)20.96
Πλάτος πλοίου (cm)20.96
Κωδικός ΕΣ8531800040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάσηΕνισχυτέςCurrent RatingΕπίπεδο ήχουΤάσηΤάση τάσηςΠλάτοςΒάθοςΤιμή
EDWARDS SIGNALING 340EX-6G5 Vibrating Bell, 6 Inch Size, 24VAC, 4 13/16 Inch Depth | AA7PXK 16G582 340EX-6G5Τοίχος0.21A--24 VAC-7 9 / 16 "5"€1,642.29
EDWARDS SIGNALING 340EX-6N5 Vibrating Bell, 6 Inch Size, 120VAC, 4 13/16 Inch Depth | AA7PXL 16G583 340ΕΧ-6Ν5Τοίχος0.041A--120 VAC--5"€1,579.42
EDWARDS SIGNALING 435EX-6E1 Δονούμενο κουδούνι, μέγεθος 6 ιντσών, 12VDC | AA7PXN 16G585 435ΕΧ-6Ε1Τοίχος0.52A--12 VDC-6 5 / 16 "5"€1,557.03
EDWARDS SIGNALING 435EX-6G1 Δονούμενο κουδούνι, μέγεθος 6 ιντσών, 24VDC | AA7PXP 16G586 435EX-6G1Τοίχος0.21A--24 VDC--5"€1,590.16
EDWARDS SIGNALING 438D-10N5 Δονούμενο κουδούνι, μέγεθος 10 ιντσών, συναγερμός πυρκαγιάς, 0.034A Αξιολόγηση | AA8AJJ 16X279 438D-10Ν5Επιφάνεια---120 VAC--3-15 / 32 "€166.49
EDWARDS SIGNALING 438D-10N5-R Δονούμενο κουδούνι, συναγερμός πυρκαγιάς, 0.034A Αξιολόγηση | AA8AJK 16X280 438D-10Ν5-ΡΕπιφάνεια---120 VAC--3-15 / 32 "€166.49
EDWARDS SIGNALING 438D-6N5 Δονούμενο κουδούνι, μέγεθος 6 ιντσών, συναγερμός πυρκαγιάς | AA8AJL 16X281 438D-6Ν5Επιφάνεια---120 VAC--2.906 "€138.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING 438D-8N5 Δόνηση κουδουνιού, μέγεθος 8 ιντσών, συναγερμός πυρκαγιάς, βαθμολογία 0.034Α
€152.21 /μονάδα