EDWARDS SIGNALING 270STRA120A Strobe Module, Amber, 0.048A Rating, 120VAC στα 50/60 Hz

Στοιχείο: CF4MXE Μοντέλο: 270STRA120A
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςStrobe Light
ΧρώμαΚεχριμπάρι
Current Rating0.048A
Διάμετρος2.95 "
ΠερίφραξηNEMA 3R/4, IP54/66
Ρυθμός φλας ανά λεπτό90 FPM
Τύπος λάμπαςξένο
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
Πηγή φωτόςStrobe
ΑρχικόUL (Καναδάς και ΗΠΑ), CE
Τάση120 VAC στα 50/60 Hz

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING 270STRA120A Strobe Module, Amber, 0.048A Rating, 120VAC στα 50/60 Hz