Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EDWARDS SIGNALING 248LEDMW120A LED Stack Light, Λευκό, 48mm Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7QCM Μοντέλο: 248LEDMW120ACross Ref: 16G704
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
€155.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτοίβα
ΧρώμαΆσπρο
Τρέχουσα συντάχθηκε0.065A AC
Διάμετρος48mm
Αναβοσβήνει ανά λεπτό110 +/- 20
Ύψος1.85 "
Στέγαση ΥλικόΠολυανθρακικό
Λάμπα ζωής100,000 hr.
Τύπος λάμπαςLED
Σχεδιασμός φακούEZ Twist και Lock Dome
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
Θερμοκρασία λειτουργίας.-22 έως 122 βαθμούς F
ΒαθμολογίαUL
Τάση120 VAC
Πλάτος2.17 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.36
Ύψος πλοίου (cm)5.51
Μήκος πλοίου (cm)5.51
Πλάτος πλοίου (cm)7.59
Κωδικός ΕΣ8531800050
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒαθμολογίαΧρώμαΤρέχουσα συντάχθηκεΤάσηΠλάτοςΔιάμετροςΑναβοσβήνει ανά λεπτόΎψοςΤιμή
EDWARDS SIGNALING 236LEDSA24AD LED Stack Light, Amber, 36mm Μέγεθος | AA7QBQ 16G683 236LEDSA24ADIP65Κεχριμπάρι0.045A AC24 VDC1.42 "36mmσταθερός1.34 "€114.10
EDWARDS SIGNALING 236LEDSB24AD Φως στοίβας LED, Μπλε, Μέγεθος 36mm | AA7QBR 16G684 236LEDSB24ADIP65Μπλε0.05A AC24 VDC1.42 "36mmσταθερός1.34 "€112.15
EDWARDS SIGNALING 236LEDSG24AD LED Stack Light, Πράσινο, Μέγεθος 36mm | AA7QBT 16G685 236LEDSG24ADIP65Πράσινο0.04A AC24 VDC1.42 "36mmσταθερός1.34 "€107.49
EDWARDS SIGNALING 236LEDSR24AD LED Stack Light, Κόκκινο, Μέγεθος 36mm, Βαθμολογία 0.05A, 24VDC | AA7QBU 16G686 236LEDSR24ADIP65Red0.05A AC24 VDC1.42 "36mmσταθερός1.34 "€109.32
EDWARDS SIGNALING 236LEDSW24AD LED Stack Light, Λευκό, Μέγεθος 36mm | AA7QBV 16G687 236LEDSW24ADIP65Καθαρισμός0.05A AC24 VDC1.42 "36mmσταθερός1.34 "€114.80
EDWARDS SIGNALING 236LEDSY24AD Φως στοίβας LED, κίτρινο, Μέγεθος 36 mm | AA7QBW 16G688 236LEDSY24ADIP65Κίτρινο0.045A AC24 VDC1.42 "36mmσταθερός1.34 "€113.49
EDWARDS SIGNALING 248LEDMA120A LED Stack Light, Amber, 48mm Μέγεθος, 0.065A Rating, 120VAC στα 50/60 Hz | AA7QBZ 16G691 248LEDMA120ΑULΚεχριμπάρι0.065A AC120 VAC2.17 "48mm110 +/- 201.85 "€147.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING 248LEDMW120A LED Stack Light, Λευκό, 48mm Μέγεθος
€155.16 /μονάδα