Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EDWARDS SIGNALING 125XBRMR120A Φάρος πολλαπλών λειτουργιών LED, Κόκκινο, 120V, 3 1/4 ίντσας Dia.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7PYT Μοντέλο: 125XBRMR120ACross Ref: 16G613
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
€547.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦως φάρου
ΧρώμαRed
Τρέχουσα συντάχθηκε0.108A AC
Διάμετρος3.25 "
Αναβοσβήνει ανά λεπτό65
Ύψος3.875 "
Στέγαση Υλικό33% Νάιλον γεμάτο γυαλί
Λάμπα ζωής148,000 hr.
Τύπος λάμπαςLED
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
ΒάσηΕξωτερικός διανομέας αγωγού 1/2 "και 3/4"
Πηγή ενέργειας120 VAC
ΒαθμολογίαΝΕΜΑ 4Χ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)13.34
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8531800050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤρέχουσα συντάχθηκεΠηγή ενέργειαςΤιμή
EDWARDS SIGNALING 125XBRMA120A LED Multi Mode Beacon, Amber, 120V, 0.108A Βαθμολογία | AA7PYE 16G601 125ΧΒΡΜΑ120ΑΚεχριμπάρι0.108A AC120 VAC€566.15
EDWARDS SIGNALING 125XBRMA24D LED Multi Mode Beacon, Amber, 24V | AA7PYG 16G603 125ΧΒΡΜΑ24DΚεχριμπάρι0.215Α DC24 VDC€537.84
EDWARDS SIGNALING 125XBRMB120A LED Multi Mode Beacon, Μπλε, 120V, 0.108A Βαθμολογία | AA7PYJ 16G605 125ΧBRMB120ΑΜπλε0.108A AC120 VAC€543.81
EDWARDS SIGNALING 125XBRMB24D LED Multi Mode Beacon, μπλε, 24V | AA7PYL 16G607 125ΧBRMB24DΜπλε0.215Α DC24 VDC€572.32
EDWARDS SIGNALING 125XBRMG120A LED Multi Mode Beacon, πράσινο, 120V, 0.108A Βαθμολογία | AA7PYN 16G609 125ΧBRMG120ΑΠράσινο0.108A AC120 VAC€566.30
EDWARDS SIGNALING 125XBRMG24D LED Multi Mode Beacon, πράσινο, 24V | AA7PYQ 16G611 125ΧBRMG24DΠράσινο0.215Α DC24 VDC€571.70
EDWARDS SIGNALING 125XBRMR24D LED Multi Mode Beacon, κόκκινο, 24V, 0.215A Βαθμολογία | AA7PYV 16G615 125ΧBRMR24DRed0.215Α DC24 VDC€550.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING 125XBRMR120A Φάρος πολλαπλών λειτουργιών LED, Κόκκινο, 120V, 3 1/4 ίντσας Dia.
€547.76 /μονάδα