Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EDWARDS SIGNALING 125XBRIRGA120A LED Superbright Beacon, 120V, 0.1A Βαθμολογία

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7QHG Μοντέλο: 125XBRIRGA120ACross Ref: 16G815
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
€730.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦως φάρου
ΧρώμαΚόκκινο, Πράσινο, Κεχριμπάρι
Τρέχουσα συντάχθηκε0.1 A AC
Βάθος3.25 "
Διάμετρος3.25 "
Αναβοσβήνει ανά λεπτό65, 120, 240
Ύψος3.875 "
Στέγαση ΥλικόΝάιλον 33% γεμάτο γυαλί
Λάμπα ζωής148,000 hr.
Τύπος λάμπας(6) LED
Σχεδιασμός φακούΕνσωματωμένη βάση βιδών
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
ΒάσηΠάνελ / αγωγός
Θερμοκρασία λειτουργίας.-31 βαθμούς έως 150 βαθμούς F
ΒαθμολογίαΝΕΜΑ 4Χ
Τάση120 VAC
Πλάτος3.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.306
Ύψος πλοίου (cm)13.34
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8531800050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤρέχουσα συντάχθηκεΘερμοκρασία λειτουργίας.Πηγή ενέργειαςΤάσηΤιμή
EDWARDS SIGNALING 125XBRiRGA120AB LED Superbright Beacon, 120V, 0.1A Βαθμολογία | AA7PTG 16G481 125xbrirga120abΚόκκινο, Πράσινο, Κεχριμπάρι0.1 A AC-31 έως 150 βαθμούς F120 VAC120 VAC€690.18
Βαθμολογία EDWARDS SIGNALING 125XBRIRGA24D LED Superbright Beacon, 24V, 0.15A | AA7PTH 16G482 125ΧBRIRGA24DΚόκκινο, Πράσινο, Κεχριμπάρι0.15 A AC-31 βαθμούς έως 150 βαθμούς F24 VDC24 VDC€659.85
EDWARDS SIGNALING 125XBRiRGA24DB LED Superbright Beacon, 24V | AA7PTJ 16G483 125ΧΒRiRGA24DBΚόκκινο, Πράσινο, Κεχριμπάρι0.15 A AC-31 βαθμούς έως 150 βαθμούς F24 VDC24 VDC€685.03
EDWARDS SIGNALING 125XBRIRBA120AB LED Superbright Beacon, 120V, 3.25 x 3.875 Inch Μέγεθος | AA7QHH 16G816 125ΧBRIRBA120ABΚόκκινο, Μπλε, Κεχριμπάρι0.1 A AC-31 βαθμούς έως 150 βαθμούς F-120 VAC€592.52
EDWARDS SIGNALING 125XBRIRBA120A LED Superbright Beacon, 120V, 0.1A Βαθμολογία | AA7QHJ 16G817 125ΧBRIRBA120ΑΚόκκινο, Μπλε, Κεχριμπάρι0.15 A AC-31 βαθμούς έως 150 βαθμούς F-120 VAC€629.69
EDWARDS SIGNALING 125XBRIRBA24D LED Superbright Beacon, 24V, 0.15A Βαθμολογία | AA7QHK 16G818 125ΧBRIRBA24DΚόκκινο, Μπλε, Κεχριμπάρι0.1 A AC-31 βαθμούς έως 150 βαθμούς F-24 VDC€648.81
EDWARDS SIGNALING 125XBRIRBA24DB LED Superbright Beacon, 24V, 0.15A Βαθμολογία | AA7QHL 16G819 125ΧBRIRBA24DBΚόκκινο, Μπλε, Κεχριμπάρι0.15 A AC-31 βαθμούς έως 150 βαθμούς F-24 VDC€629.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING 125XBRIRGA120A LED Superbright Beacon, 120V, 0.1A Βαθμολογία
€730.92 /μονάδα