Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EDWARDS SIGNALING 105XBRMG24D Φακός σταθερής ή αναβοσβήνει, πράσινος, 24V, 0.215A Αξιολόγηση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7QAB Μοντέλο: 105XBRMG24DCross Ref: 16G644

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€590.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνδειξη αναβοσβήνει Beacon
ΧρώμαΠράσινο
Τρέχουσα συντάχθηκε0.215Α DC
Διάμετρος3.75 "
Αναβοσβήνει ανά λεπτό65
Ύψος4.75 "
Στέγαση ΥλικόΕνισχυμένος θερμοπλαστικός πολυεστέρας από γυαλί
Λάμπα ζωής148,000 hr.
Τύπος λάμπαςLED
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
ΒάσηΕπιφάνεια
Πηγή ενέργειας24 VDC
ΒαθμολογίαUL Class 1 Div 2, Groups A, B, C, D, Class II Div 2, Groups F, G, Class III

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)13.02
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8531800050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤρέχουσα συντάχθηκεΔιάμετροςΎψοςΠηγή ενέργειαςΤιμή
EDWARDS SIGNALING 105XBRMR120A LED Steady or Flashing Beacon, Red, 120V, 4 1/2 x 3 5/8 x 4 5/8 Inch Μέγεθος | AA7PZY 16G641 105ΧBRMR120ΑRed0.108A AC3.75 "4.75 "120 VAC€626.64
Βαθμολογία EDWARDS SIGNALING 105XBRMR24D LED Steady or Flashing Beacon, κόκκινο, 24V, 0.215A | AA7PZZ 16G642 105ΧBRMR24DRed0.215Α DC3.75 "4.75 "24 VDC€651.67
EDWARDS SIGNALING 105XBRMG120A LED Steady or Flashing Beacon, πράσινο, 120V, 4 1/2 Inch Dia. | AA7QAA 16G643 105ΧBRMG120ΑΠράσινο0.108A AC3.75 "4.75 "120 VAC€693.32
EDWARDS SIGNALING 105XBRMA120A LED Steady or Flashing Beacon, Amber, 120V, 4 1/2 Inch Dia. | AA7QAC 16G645 105ΧΒΡΜΑ120ΑΚεχριμπάρι0.108A AC3.75 "4.75 "120 VAC€582.50
Βαθμολογία EDWARDS SIGNALING 105XBRMA24D LED Steady or Flashing Beacon, Amber, 24V, 0.215A | AA7QAD 16G646 105ΧΒΡΜΑ24DΚεχριμπάρι0.215Α DC3.75 "4.75 "24 VDC€611.26
EDWARDS SIGNALING 105XBRMB120A LED Steady or Flashing Beacon, Blue, 120V, 4 1/2 Inch Dia. | AA7QAE 16G647 105ΧBRMB120ΑΜπλε0.108A AC3.75 "4.75 "120 VAC€598.16
Βαθμολογία EDWARDS SIGNALING 105XBRMB24D LED Steady or Flashing Beacon, μπλε, 24V, 0.215A | AA7QAF 16G648 105ΧBRMB24DΜπλε0.215Α DC3.75 "4.75 "24 VDC€627.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING 105XBRMG24D Φακός σταθερής ή αναβοσβήνει, πράσινος, 24V, 0.215A Αξιολόγηση
€590.93 /μονάδα