Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EDWARDS SIGNALING 105XBRiRGA120A Led Multi Stat Beacon, 120V, 4.5 ίντσας Dia.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7PTM Μοντέλο: 105XBRiRGA120ACross Ref: 16G486
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
€936.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦως φάρου
ΧρώμαΚόκκινο, Πράσινο, Κεχριμπάρι
Τρέχουσα συντάχθηκε0.1 A AC
Βάθος4.5 "
Διάμετρος4.5 "
Αναβοσβήνει ανά λεπτό65, 120, 240
Ύψος4.625 "
Στέγαση ΥλικόΠολυεστερική ρητίνη, γεμάτη με γυαλί
Λάμπα ζωής148,000 hr.
Τύπος λάμπας(6) LED
Σχεδιασμός φακούΠεριστρέψτε
Υλικό φακούΠολυανθρακικό
Θερμοκρασία λειτουργίας.-31 βαθμούς έως 150 βαθμούς F
Πηγή ενέργειας120 VAC
ΒαθμολογίαΝΕΜΑ 4Χ
Τάση120 VAC
Πλάτος4.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.54
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8531800050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤρέχουσα συντάχθηκεΠηγή ενέργειαςΤάσηΤιμή
EDWARDS SIGNALING 105XBRiRBA120A Led Multi Stat Beacon, 120V, 4.5 Inch Dia. | AA7PTK 16G484 105ΧBRiRBA120ΑΚόκκινο, Μπλε, Κεχριμπάρι0.1 A AC120 VAC120 VAC€944.70
EDWARDS SIGNALING 105XBRiRBA24D Led Multi Stat Beacon, 24V, 4.5 Inch Dia. | AA7PTL 16G485 105XBRiRBA24DΚόκκινο, Μπλε, Κεχριμπάρι0.15 A AC24 VDC24 VDC€879.95
EDWARDS SIGNALING 105XBRiRGA24D Led Multi Stat Beacon, 24V, 4.5 Inch Dia. | AA7PTN 16G487 105XBRiRGA24DΚόκκινο, Πράσινο, Κεχριμπάρι0.15 A AC24 VDC24 VDC€876.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING 105XBRiRGA120A Led Multi Stat Beacon, 120V, 4.5 ίντσας Dia.
€936.01 /μονάδα