EDWARDS SIGNALING 105SINHB-G1 Αλογόνου σταθερής λειτουργίας, μπλε, 24VDC, διάμετρος 4 1/2 ίντσας.

Στοιχείο: CF4LNF Μοντέλο: 105SINHB-G1
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταθερό αλογόνο
ΧρώμαΜπλε
Διάμετρος4-1 / 2 "
ΠερίφραξηΠερίβλημα NEMA 4X
Ύψος4-5 / 8 "
Τύπος λάμπας20 W Αλογόνο
Πηγή φωτόςσταθερός
ΑρχικόUL 1638, UL 1604, UL 1971, CUL
Τάση24 VDC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤύπος λάμπαςΤάσηΤιμή
EDWARDS SIGNALING 105SINHA-G1 Steady-On Alogen, Amber, 24VDC, 4 1/2 Inch Dia. | CF4LNC 105SINHA-G1Κεχριμπάρι-24 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 105SINHA-G5 Steady-On Alogen, Amber, 24VAC, 4 1/2 Inch Dia. | CF4LND 105SINHA-G5Κεχριμπάρι-24 VAC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 105SINHA-N5 Steady-On Alogen, Amber, 120VAC, 4 1/2 Inch Dia. | CF4LNE 105SINHA-N5Κεχριμπάρι25 W Αλογόνο120 VAC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 105SINHB-N5 Steady-On Alogen, Blue, 120VAC, 4 1/2 Inch Dia. | CF4LNG 105SINHB-N5Μπλε-120 VAC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 105SINHC-G1 Steady-On Alogen, Clear, 24VDC, 4 1/2 Inch Dia. | CF4LNH 105SINHC-G1--24 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 105SINHC-G5 Steady-On Alogen, Clear, 24VAC, 4 1/2 Inch Dia. | CF4LNJ 105SINHC-G5--24 VAC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 105SINHC-N5 Steady-On Alogen, Clear, 120VAC, 4 1/2 Inch Dia. | CF4LNK 105SINHC-N5--120 VAC-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING 105SINHB-G1 Αλογόνου σταθερής λειτουργίας, μπλε, 24VDC, διάμετρος 4 1/2 ίντσας.