Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EDWARDS SIGNALING 105DHISTC-FJ Clear Fire Alarm Strobe, 4 1/2 ίντσας Dia., 20 έως 30VDC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4GJP Μοντέλο: 105DHISTC-FJCross Ref: 5KDG3

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€709.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςStrobe
Ρεύμα συναγερμού1.08A
Βάθος4-1 / 2 "
φινίρισμαΚαθαρισμός
Φλας (Candela)26
Ύψος6.75 "
Τάση20-30 Vdc
Πλάτος4.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8775
Ύψος πλοίου (cm)20.57
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ8531800050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΡεύμα συναγερμούΒάθοςφινίρισμαΦλας (Candela)ΎψοςΕίδοςΤάσηΤιμή
EDWARDS SIGNALING EG1R-VM Strobe Wall Mount Red 4 L 1/2 In | AA9RQR 1EYA2 EG1R-VM2.75 "0.31127 / 32 "Red15 / 30 / 75 / 1104.5 "Στρόβο τοίχου24 VDC-
RFQ
Στροβοσκοπική διάταξη EDWARDS SIGNALING CS405-7A-T, 185mA Αξιολόγηση | AE4GJK 5KDF7 CS405-7A-Τ4.5 "150mA DC, 210mA FWR1-15 / 16 "Κόκκινο παλτό σε σκόνη15/754.5 "Strobe24 VDC€123.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING 105DHISTC-FJ Clear Fire Alarm Strobe, 4 1/2 ίντσας Dia., 20 έως 30VDC
€709.67 /μονάδα