EDWARDS SIGNALING Μονάδα LED 102LS-SLEDR-G1 Steady-On, 24VDC, Βαθμολογία 0.062A

Στοιχείο: CF4LKB Μοντέλο: 102LS-SLEDR-G1
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνότητα LED Light Tower
Current Rating0.062A
Διάμετρος3"
ΠερίφραξηNEMA 3R/4X, IP65
Ύψος15-1 / 2 "
Τύπος λάμπαςLED
Πηγή φωτόςσταθερός
ΑρχικόUL.png, CUL.png
Τάση24 VDC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΤάσηΤιμή
Βαθμολογία EDWARDS SIGNALING 102LS-SLEDA-G1 Steady-On LED Module, 24VDC, 0.062A | CF4LJV 102LS-SLEDA-G10.062A24 VDC-
RFQ
Βαθμολογία EDWARDS SIGNALING 102LS-SLEDA-N5 Steady-On LED Module, 120VAC, 0.022A | CF4LJW 102LS-SLEDA-N50.022A120 VAC-
RFQ
Βαθμολογία EDWARDS SIGNALING 102LS-SLEDB-G1 Steady-On LED Module, 24VDC, 0.062A | CF4LJX 102LS-SLEDB-G10.062A24 VDC-
RFQ
Βαθμολογία EDWARDS SIGNALING 102LS-SLEDB-N5 Steady-On LED Module, 120VAC, 0.022A | CF4LJY 102LS-SLEDB-N50.022A120 VAC-
RFQ
Βαθμολογία EDWARDS SIGNALING 102LS-SLEDG-G1 Steady-On LED Module, 24VDC, 0.062A | CF4LJZ 102LS-SLEDG-G10.062A24 VDC-
RFQ
Βαθμολογία EDWARDS SIGNALING 102LS-SLEDG-N5 Steady-On LED Module, 120VAC, 0.022A | CF4LKA 102LS-SLEDG-N50.022A120 VAC-
RFQ
Βαθμολογία EDWARDS SIGNALING 102LS-SLEDR-N5 Steady-On LED Module, 120VAC, 0.022A | CF4LKC 102LS-SLEDR-N50.022A120 VAC-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING Μονάδα LED 102LS-SLEDR-G1 Steady-On, 24VDC, Βαθμολογία 0.062A