EDWARDS SIGNALING 102LS-SLEDA-N5 Μονάδα LED σταθερής ενεργοποίησης, 120VAC, βαθμολογία 0.022Α

Στοιχείο: CF4LJW Μοντέλο: 102LS-SLEDA-N5
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνότητα LED Light Tower
Current Rating0.022A
Διάμετρος3"
ΠερίφραξηNEMA 3R/4X, IP65
Ύψος15-1 / 2 "
Τύπος λάμπαςLED
Πηγή φωτόςσταθερός
ΑρχικόUL (Καναδάς και Εμείς)
Τάση120 VAC

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΤάσηΤιμή
Βαθμολογία EDWARDS SIGNALING 102LS-SLEDA-G1 Steady-On LED Module, 24VDC, 0.062A | CF4LJV 102LS-SLEDA-G10.062A24 VDC-
RFQ
Βαθμολογία EDWARDS SIGNALING 102LS-SLEDB-G1 Steady-On LED Module, 24VDC, 0.062A | CF4LJX 102LS-SLEDB-G10.062A24 VDC-
RFQ
Βαθμολογία EDWARDS SIGNALING 102LS-SLEDB-N5 Steady-On LED Module, 120VAC, 0.022A | CF4LJY 102LS-SLEDB-N50.022A120 VAC-
RFQ
Βαθμολογία EDWARDS SIGNALING 102LS-SLEDG-G1 Steady-On LED Module, 24VDC, 0.062A | CF4LJZ 102LS-SLEDG-G10.062A24 VDC-
RFQ
Βαθμολογία EDWARDS SIGNALING 102LS-SLEDG-N5 Steady-On LED Module, 120VAC, 0.022A | CF4LKA 102LS-SLEDG-N50.022A120 VAC-
RFQ
Βαθμολογία EDWARDS SIGNALING 102LS-SLEDR-G1 Steady-On LED Module, 24VDC, 0.062A | CF4LKB 102LS-SLEDR-G10.062A24 VDC-
RFQ
Βαθμολογία EDWARDS SIGNALING 102LS-SLEDR-N5 Steady-On LED Module, 120VAC, 0.022A | CF4LKC 102LS-SLEDR-N50.022A120 VAC-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EDWARDS SIGNALING 102LS-SLEDA-N5 Μονάδα LED σταθερής ενεργοποίησης, 120VAC, βαθμολογία 0.022Α